カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- サンワサプライ(8)
- StarTech.com(8)
- Jabra(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- サンワダイレクト(4)
- SPARKFUN(4)
- 変換名人(4)
- Anker(アンカー)(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エスコ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- コミネ(1)
- ユーボン(1)
- MICROCHIP(1)
- アイメックス(1)
- ABB(1)
- EATON(イートン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「usbab」の検索結果

無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥27,980税込¥30,7781個欠品中・ 1 台で Bluetooth モード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、 USB 接続モード(ケーブル式)の 3 つのモードに切り替え可能。・ 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様(JIS Z 2801)。・ Bluetooth 4.0/ 4.2 対応。・ バイブレーション機能搭載。・ アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。・ 大容量バッテリーにより長時間運用に最適(連続使用 約 20 時間)。・ スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応。・ 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル(通信 / 充電)を標準同梱。・ GS1 Databar 読取りに対応仕様【PCS値】30%以上【スキャン速度】30fps/秒【可動時間】満充電から1D:約22時間 / 2D:約20時間 ※10秒毎に2回スキャン時【耐外乱光】屋内照明:最大1,600Lux / 屋外照光:最大100,000Luxセット内容本体, USB ケーブル(通信/充電), ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケット色ホワイト質量(g)約70 (本体のみ)規格【抗菌】JIS Z 2801ケーブル長(m)約1.4 ストレートケーブル本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×40×24センサーCMOS 640×480分解能1D:4mil (Code39) / 2D:7mil (QR Code)対応読み取りコード:【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code【2D】QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode光源エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LEDインターフェース有線:USB Type-C(スキャナー側) - USB Type-A(ホスト側) / 無線: Bluetooth 4.2バッテリーリチウムポリマー内蔵(1,800mAh)消費電力(mA)読取り時:230 / スタンバイ時:100メモリー8MB(JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE, RoHS2, TELEC耐衝撃性シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-26~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータビープ / LED / バイブレーション入力電源(V)DC5±5%対応コードバーコード、二次元バーコード商品タイプワイヤレス湿度(%)10~90(結露しないこと)対応プロファイルUSB(HID) / Bluetooth(HID/SPP)※Bluetooth(SPP)はiOS非対応
無線式 一次元小型バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥20,980税込¥23,0781個当日出荷1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション分解能1D:3mil(Code39)光源赤色LED 660nm速度スキャン:270スキャン/秒消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50バッテリーリチウムポリマー内蔵メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE、FCC、TELECバッテリー容量(mAh)1800稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時)保管温度範囲(℃)-26~60使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)約10入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]