カテゴリ
- 建築金物(15)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(1)
- CKD(26)
- 三菱電機(9)
- PALL(ポール)(8)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- DST(大同端子製造)(5)
- 日本製線(4)
- 雅(4)
- 内田洋行(3)
- エレコム(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ホームテイスト(3)
- クツワ(2)
- KTC(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 岡田装飾金物(2)
- ブランドをもっと見る
「3-4wh」の検索結果

複車
ダイケン(32件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
ベアリング複車 フレキシブルタイプ
ダイケン(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
3号ドアハンガー用ベアリング複車
ダイケン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途扉吊り用。トラスコ品番127-8819材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
ダイケン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用複車 車のみ
ダイケン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8683材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.445品名複車 車のみ寸法d(mm)66寸法A(mm)50耐荷重(kg)75寸法b(mm)36.0適合レール3号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸受部に含油焼結合金を使用しています。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6758材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.8品名複車ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6760材質本体、戸車:スチール質量(kg)1品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
マテハンMTH3 ツール複車
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
トロリー複車
ダイケン¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個10日以内出荷軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6759材質本体、戸車:スチール質量(kg)0.9品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093