カテゴリ
- 清掃用品(5)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(5)
- セキスイ(11)
- TRUSCO(11)
- RS PRO(11)
- ゼンシン(10)
- テクノフレックス(9)
- 四国化成(6)
- テラダ(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 福助工業(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- Richell(リッチェル)(5)
- カイスイマレン(4)
- 日本サニパック(4)
- ハタヤリミテッド(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- トーフレ(4)
- TOZEN(トーゼン)(4)
- Aron(アロン化成)(4)
- ブランドをもっと見る
「500l 袋」の検索結果
特価

ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー標準型
ダイケン(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ(mm)1060奥行(mm)750
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKS型
ダイケン¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷サビに強いステンレス製。使いやすさと安全性を考慮した扉構造。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。仕様組立式、世帯数の目安:約5世帯材質(本体)ステンレス幅(mm)1000高さ(mm)1160奥行(mm)600容量(L)450本体質量(kg)45ゴミ袋集積目安(45L)約10袋
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型
ダイケン¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製。扉は使いやすさと安全性を考慮した設計。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。