カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- Namekawa(滑川軽銅)(13)
- RS PRO(5)
- THECUT(1)
- アズワン(1)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(1)
- ノーブランド(5)
- 三洋工具(2)
- 京セラ(32)
- 光(2)
- 光モール(1)
- 大阪魂(2)
- 岩田製作所(6)
- 廣杉計器(2)
- 第一計器(5)
「a5052 12mm」の検索結果

ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ
ダイケン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用トラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12