カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- JAPPY(1)
「cfz345」の検索結果

天井点検口シーリングハッチ
ダイケン¥3,698税込¥4,0681台当日出荷目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1色シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410