カテゴリ
- 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(2)
- ナカ工業(3)
- SPG(サヌキ)(3)
- 栃木屋(1)
- ACE(エース)(1)
- JAPPY(1)
- 日大工業(1)
- フクビ化学(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
「cfz345k」の検索結果
特価

天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)
ダイケン(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ホーム天井点検口
ダイケン(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
天井点検口シーリングハッチ
ダイケン¥3,698税込¥4,0681台当日出荷目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1色シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。付属品ハンガー×4材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
壁点検口
ダイケン(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC