カテゴリ
- 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- AirTAC(1)
- audio-technica(8)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- SMC(2)
- エレコム(4)
- ゼブラ(1)
- タカショー(1)
- トップ工業(3)
- バークシャー(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- ヤガミ(2)
- 壽環境機材(1)
- 近藤製作所(1)
「ckr-1」の検索結果

スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)
ダイケン¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適高さ(mm)1160
クリーンストッカー CKR-G-2
ダイケン¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチール色グレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型
ダイケン¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製。扉は使いやすさと安全性を考慮した設計。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
クリーンストッカー CKR-G-2
ダイケン¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチール色グレー高さ(mm)1160
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型
ダイケン¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷前パネル部分がポリカーボネートの仕様。ごみ収集庫の中が見える構造なので庫内の視認性に優れています。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。耐候性に優れたポリカーボネートを使用。前パネル部分から庫内が確認できます。(グレースモーク色)。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。高さ(mm)1160材質(本体)スチール奥行(mm)750
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-G-2型
ダイケン¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。外側全面が高級感のあるダークグレーカラー色で、落ち着きのある空間を演出。中面はベージュカラーです。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。