カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • SMC(2)
  • ヤガミ(2)
  • バークシャー(2)
  • エレコム(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 壽環境機材(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckr-10」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型 ダイケン

    ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    前パネル部分がポリカーボネートの仕様。ごみ収集庫の中が見える構造なので庫内の視認性に優れています。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。耐候性に優れたポリカーボネートを使用。前パネル部分から庫内が確認できます。(グレースモーク色)。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
    高さ(mm)1160材質(本体)スチール奥行(mm)750
ゴミ箱カテゴリ