カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリーテスター/点検用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ONE GAIN(ワンゲイン)
  • モノタロウ(97)
  • T.SIN(テイシン電機)(72)
  • TRUSCO(334)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
  • 三和自動車部品工業(1)
  • MIDTRONICS(ミドトロニクス)(2)
  • ACDelco(7)
  • JTC(17)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • 大阪魂(3,934)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,866)
  • 三菱電機(965)
  • エスコ(823)
  • Panasonic(パナソニック)(501)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
  • ユニット(278)
  • EFFORT(エホート)(261)
  • 日刊工業新聞社(216)
  • 日本香堂(200)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cca」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーアナライザー ONE GAIN(ワンゲイン)

    バッテリーアナライザー

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
    用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40
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
"cca" ONE GAIN(ワンゲイン) 【通販モノタロウ】