絞り込み
ブランド
- ONE GAIN(ワンゲイン)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 品川電線(1)
- タツタ電線(2)
- マリンテック(14)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
- 堺電業(1)
- 倉茂電工(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kiv14sq」の検索結果
特価

高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。サイズ14SQ電線許容電流(A)120電線断面積(mm2)14芯線直径(Φmm)5.64耐電圧(V)600以下耐熱温度(℃)105
走行充電器・バッテリー接続ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
ONE GAIN(ワンゲイン)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m
ONE GAIN(ワンゲイン)¥9,098税込¥10,0081セット6日以内出荷RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応