絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

チヨダ

チヨダのページです。チヨダは、オフィスサプライ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チヨダ 特製練りからし 2g チヨダチヨダ 特製練りからし 2gチヨダ
1,798税込1,942
1セット(1個)
6日以内出荷
黄色いペースト状で、辛味・風味豊かなからしです。賞味期限が長いタイプの練からしで、賞味期限の日付が印刷され、切り口が分かりやすいデザインです。
保存方法常温
フリーアングル Pタイプ チヨダフリーアングル Pタイプチヨダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。
用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
チヨダ 七味唐辛子 20gx 10 チヨダチヨダ 七味唐辛子 20gx 10チヨダ
1,098税込1,186
1セット(20g×10個)
3日以内出荷
七種類の香辛料をブレンドした風味、香味豊な七味唐辛子です。
保存環境常温入数1セット(10個入)
チヨダ 熟成ぬか蔵 700gx10 チヨダチヨダ 熟成ぬか蔵 700gx10チヨダ
4,998税込5,398
1セット(700g×10個)
3日以内出荷
水を入れたその日から風味豊かな美味しいぬか漬けを漬けることができる味付きいりぬかです。野菜の捨て漬けや、ぬか床を熟成させる手間と時間を省き、水を入れたその日から本格的な味わいで美味しく漬かる味付きいりぬかです。ミネラルを豊富に含んだ天塩を使用し、旨味のあるまろやかな味に仕上がります。
保存環境常温入数1セット(10個入)
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター チヨダ冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクターチヨダ
439税込483
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。トラスコ品番129-5558材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径Rc3/8全長(mm)31.3適合チューブ外径(Φmm)10六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ チヨダ冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボチヨダ
639税込703
1個
翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。トラスコ品番130-0325材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム形状メイルエルボ接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
チヨダ コショー 20g x 10 チヨダチヨダ コショー 20g x 10チヨダ
1,598税込1,726
1箱(20g×10個)
4日以内出荷
シャープな辛味と爽やかな風味がポイントです。