カテゴリ

  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アルゴファイルジャパン
  • ピーコック魔法瓶工業(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ネグロス電工(1)
  • JRC(1)
  • XP-PEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「art120」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルティマオートトルク アルゴファイルジャパンアルティマオートトルクアルゴファイルジャパン
11,980税込13,178
1台
当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
アルティマAT用ドリルチャック アルゴファイルジャパンアルティマAT用ドリルチャックアルゴファイルジャパン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594