カテゴリ
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)
- ラクテム(1)

ポータブルウィンチ PCW3000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台欠品中可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。用途林業用
バッテリー式ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。最大荷重(t)1
ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
ポータブルウインチ用バッテリー
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリーです。質量(kg)約2.6電圧(V)80/4Ah充電時間(分)約70
ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリー用充電器です。ファン冷却式急速充電器は、急速充電に最適化された性能を提供します。質量(kg)約1.6電圧(V)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら