カテゴリ
- 物流用品(12)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)
- モノタロウ(2)
- PROMATE(プロメイト)(3)
- エスコ(2)
- まつうら工業(2)
- TP-LINK(2)
- マックスプル工業(1)
- 本宏製作所(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- SPARKFUN(1)
- プーラー(1)
「portable winch」の検索結果

逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!用途林業、狩猟、建築作業使用荷重(t)1最大荷重(t)2
ポータブルウィンチ PCW3000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。用途林業用
ポータブルウィンチ PCW5000
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
ポータブルウインチ用バッテリー
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリーです。質量(kg)約2.6電圧(V)80/4Ah充電時間(分)約70
バッテリー式ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。最大荷重(t)1
ポータブルウインチ専用バッテリー用急速充電器
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷バッテリー式ポータブルウインチPCW3000-Liと組み合わせて使用する専用バッテリー用充電器です。ファン冷却式急速充電器は、急速充電に最適化された性能を提供します。質量(kg)約1.6電圧(V)80
ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
スキッドコーン(先導キャップ)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。用途林業用
背負い式ロープバッグ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ロープを収納・搬送するためのロープバッグです。最大12mm×100mまで収納可能。用途林業用
2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)¥309,800税込¥340,7801個欠品中PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。