カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(438)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(647)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(567)
- オフィスサプライ(1,480)
- オフィス家具/清掃用品(140)
- 切削工具・研磨材(782)
- 測定・測量用品(425)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,545)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,380)
- メカニカル部品/機構部品(8,378)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,695)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(166)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,490)
- ねじ・ボルト・釘/素材(454)
- 自動車用品(122)
- バイク用品(161)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(192)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(40)
- 農業資材・園芸用品(5)
- 医療・介護用品(14)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- JTT
- モノタロウ(5,951)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,748)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,493)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,673)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,129)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,580)
- トヨタ(140,046)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,812)
- ミツビシ(138,029)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25,029)
商品レビュー
- 以上(221)
- 以上(265)
- 以上(285)
- 以上(310)
価格
- 1,500円以下(7,015)
- 1,500-10,000円(22,323)
- 10,000-50,000円(5,525)
- 50,000-100,000円(557)
- 100,000円以上(192)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ニッケル水素充電池
JTT(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(4本)当日出荷今までにないニッケル水素充電池 本製品は、自然放電が数無いので充電しておけば、乾電池のように「使いたい時」に使え、つぎ足し充電による 電池性能の低下(メモリ効果)も少なく、約1,000回のくりかえし充電に対応したニッケル水素充電池です。 使い捨ての乾電池と比べて、くり返し利用できるのでとても経済的です。 充電したパワーが長持ち 従来のニッケル水素電池は、充電しても時間とともに自然放電してしまいますが、 enelong充電池なら自然放電が少なく、半年後で約85%、一年後で約80%の充電をキープすることができるので、 使いたい時にすぐ使えて便利です。 約1000回くり返し使える enelong充電池は、約1,000回の繰り返し充電に対応しており、使い捨て乾電池と比較してコストも安く済みます。 また、使い終わった電池もくり返し利用できるので捨てる必要がなく、地球に優しい電池になっております。 つぎ足し充電に対応 enelong 充電池は、電池容量が残っている状態でつぎ足し充電をすると、次回使用できる電池容量が減ってします減少(メモリー効果)が起きますが、 エネロングはメモリー効果が少ないのでつぎ足し充電でも安心して使用することができます。電圧(V)1.2本数4
Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ
JTT(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort-HDMI変換ケーブル
JTT(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 。大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など色ブラック出力DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス)対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど入力HDMI 2.0プラグ金メッキプラグ解像度最大4K(3840×2160)/60p保証期間初期不良のみ
モバイル三脚ロングタイプ
JTT(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット カメラスタンド
JTT¥2,798税込¥3,0781個当日出荷磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。付属品雲台×1材質マグネット、アルミ、ラバー寸法(mm)Φ約88×67質量(g)約230
クランプタイプカメラアタッチメント プラス
JTT¥2,198税込¥2,4181個当日出荷二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT¥1,598税込¥1,7581個当日出荷OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、 μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、 μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615 PENTAX X70 対応互換バッテリー対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
USB3.0延長ケーブル
JTT¥799~税込¥879~1個当日出荷マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。色ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)
デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングジェル ケースタイプ
JTT(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。質量(g)約160
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
クランプタイプカメラアタッチメント
JTT(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。材質アルミ合金、スチール寸法(mm)85×65×20質量(g)140取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
マグネット カメラスタンド
JTT¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷台座部分に強力な磁石が搭載されたカメラマウントです。磁力で金属製の扉やスチールラック、メタルラックなどに強力に取り付けることができます。防犯カメラ/監視カメラの設置に最適です。マグネット台座底面はソフトラバーで覆われており、設置面を傷から保護。自由雲台(ボールヘッド)なので、無段階で向きや角度の調整が可能。狙った方向にカメラを向けることができます。多くのカメラで採用されているネジ規格に対応しており、市販の様々なカメラや撮影アクセサリーの取り付けが可能です。マグネット台座のサイズは3種類。設置場所やカメラの重量に合わせてお選びいただけます。Sサイズ:直径43mm(耐荷重:1kg)/ Mサイズ:直径66mm(耐荷重:2kg)/ Lサイズ:直径88mm(耐荷重:5kg)ねじ1/4インチねじ穴1/4インチ
USBテープLED
JTT(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から8日以内出荷USB接続のテープLEDライト。USBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える。本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法。本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)エコロジー商品省エネ
ワイルドホルダーR
JTT¥999税込¥1,0991個当日出荷スマホを縦にも横にも固定可能! 回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。 スマホを固定したまま回転させることが可能。 任意の角度で固定できます。 ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。 様々なサイズのスマートフォンに対応。 つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。 三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。 様々な使い方に対応します。材質プラスチック対応機種幅58mm~105mmねじ規格1/4インチメス×2箇
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池
RS PRO¥89税込¥981個当日出荷製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-C変換コネクタ 直角 L型 SLIM
JTT(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
TYPE-C変換コネクタ 垂直 L型 SLIM
JTT¥899税込¥9891個当日出荷ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ対応8K/60Hz、4K/120Hz通信規格(Thunderbolt)3/4互換転送速度(Gbps)最大40オス形状Type-Cメス形状Type-C最大電力(W)240USB4.0準拠
USBマグネットライト
JTT(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。寸法(mm)約40×330×35質量(g)約110消費電力(W)6コード長さ(m)約1.25LEDSMD×30灯耐水性非対応使用場所屋内ケーブル長(cm)約125電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMIオス-HDMIメス延長ケーブル15cm
JTT¥499税込¥5491個当日出荷奥まった場所にあるHDMI端子を少しだけ移動したい場合や、スティックPCやHDMIドングル等の接続に最適です。寸法(mm)約162×21×11質量(g)約22ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状HDMIメス形状HDMI
互換バッテリー
JTT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
垂直撮影スマホスタンド
JTT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。 アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能 また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。 コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。 可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。 脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。 スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。 スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。 ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。材質アルミ・スチール質量(g)約570アーム寸法(mm)約290~440×Φ26適合幅(mm)スマートフォン:56~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)ホルダー:7.3×3.5×2.5
RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1リール(25m)ほか当日出荷種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm
JTT¥599税込¥6591個当日出荷デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。寸法(mm)約177×21×11質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス)ケーブル長(cm)15対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状mini HDMI(タイプC)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス-メス
USB3.1 Type-C延長ケーブル 3m
JTT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本製品は、USB3.2 Gen2に準拠したType-C延長ケーブルです。最大10Gbpsの高速データ転送、PD100W対応による充電機能、高解像度映像出力にも対応。TYPE-Cコネクタで幅広い機器と接続可能。50cm、1m、2m、3mの長さをラインアップしており、デスク周りの配線をスッキリ整理できます。製品の特長。USB3.2 Gen2対応のTYPE-C延長ケーブル。本製品は、USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)に対応したTYPE-C延長ケーブルです。ドッキングステーションなど周辺機器の延長、TYPE-Cの位置が挿しづらい場合の延長、抜き差しでポートが摩耗しないようにする場合にも有効です。最大10Gbpsの高速転送。USB3.2 Gen2に対応し、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能です。高解像度の画像ファイルや動画データもスムーズに転送でき、作業効率をアップします。PD100W対応で高出力機器への充電も安心。最大PD 100W(20V/5A)の電力供給に対応しております。高速充電に対応したノートパソコンやタブレットの電源を延長して、効率よく給電することができます。4K/60Hzの映像出力にも対応。最大4K/60Hzの映像出力に対応し、DisplayPort Altモード搭載のTYPE-Cポートを延長することができます。会議室でのプレゼンやデスクでのマルチディスプレイ構成など、ご利用シーンに合わせた活用ができます。USB-Cで抜き挿しがスムーズ。TYPE-Cコネクタは上下の向きを問わないリバーシブル仕様。挿入時の向きを気にする必要がなく、狭い場所や暗所でも簡単に接続できます。さまざまなType-C対応機器に幅広く対応。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ドッキングステーションなど、TYPE-Cポートを搭載した各種機器に対応。ケーブルを延長して、より使いやすい配置が可能になります。4つの長さから選べるケーブル。0.5m、1m、2m、3mの4つの長さからお選びいただけます。設置場所や使用シーンに合わせて最適な長さを選択して、快適な作業スペースを実現します。色ブラック質量(g)約85ケーブル長(m)約3端子形状TYPE-C(オス)×1、TYPE-C(メス)×1映像出力最大4K/60Hz転送速度(Gbps)10まで充電環境PD100W(20V/5A)まで
リストバンドホルダー
JTT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手首に着けて手が塞がらない、スマホをウェアラブルにするガジェットです。 スマホを使った様々な業務でも作業効率の向上に役立ちます。 iPhone 13 Pro Maxクラスのサイズに対応するシリコン製ホルダー。 画面操作の邪魔にならないコーナー固定式。 ホルダーは360°角度調整が可能。 ホルダーはバンドから簡単に取り外せ、不意の着信にも対応可能。 リストバンドは肌触りが良く通気性の高い平ゴムを採用。 手首の太さに合わせて微調整ができる面ファスナー固定方式。寸法(mm)約125×100×25質量(g)約50対応機種画面サイズが4.5から6.7インチまでのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)バンド幅(mm)約75バンド長(mm)約260特性回転機能
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ
RS PRO¥869税込¥9561個当日出荷仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃色黄種類プラグ基準規格ANSI熱電対KタイプRoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)4アクセサリタイプ熱電対コネクタコネクタサイズミニチュアコネクタタイプフラットピン最大動作温度(℃)220最小動作温度(℃)-35
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥479税込¥5271袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
HUDクリップホルダー for CAR
JTT(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本製品は、クリップ式マウンターを、運転席のメーターフードに挟み込んで設置するスマートフォンホルダーです。 メーター近くに設置することで、大きく視線を動かすことなくスマートフォンの情報を素早く確認でき、ヘッドアップ・ディスプレイのように安全性が向上します。 スマートフォンホルダーは約60~90mmまで開閉 本製品のスマートフォンホルダーは、最大約90mmまで開き液晶画面が6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着することができます。 クリップ式マウンター 本製品のクリップ式マウンターを、運転席のメーターフードやサンバイザー等に挟んでご利用いただけます。クリップ式マウンターには強力なバネと滑り止めが搭載されており、しっかりと固定することができます。 角度調節が自由自在 本製品の4つの可動部分を自在に調節して、好みのアングルでスマホを固定できます。 片手で簡単操作 クリップ式マウンターでしっかり固定されており、スマートフォンの取外しや角度の微調整を片手で簡単に行えます。材質ABS、シリコンゴム寸法(mm)90×80×115~150質量(g)約90対応【メーターフード】奥行80mm以上 厚さ35mm以内適合幅(mm)【スマホホルダー可動】最大約60~90、【スマートフォン】横幅90mm、厚さ10mm程度
...