カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(437)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(710)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(539)
- オフィスサプライ(1,230)
- オフィス家具/清掃用品(141)
- 切削工具・研磨材(781)
- 測定・測量用品(423)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,550)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(52)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,400)
- メカニカル部品/機構部品(8,361)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(13,670)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(166)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2,435)
- ねじ・ボルト・釘/素材(454)
- 自動車用品(103)
- トラック用品(3)
- バイク用品(159)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(191)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(43)
- 農業資材・園芸用品(4)
- 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 紺屋商事
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24,984)
グリーン購入法適合(5)
再生紙使用マーク適合(3)
商品レビュー
- 以上(221)
- 以上(264)
- 以上(280)
- 以上(299)
価格
- 1,500円以下(6,898)
- 1,500-10,000円(22,133)
- 10,000-50,000円(5,516)
- 50,000-100,000円(562)
- 100,000円以上(191)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明)
紺屋商事(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(100枚)当日出荷植物由来のバイオマスプラスチックを25%配合したレジ袋有料化対象外のレジ袋です。 無償でも有償でも配布できます。 丈夫でシャリシャリするタイプの乳白色フィルムです。 店頭でフックなどに吊り下げることができる便利な穴付きです。 フック用穴と本体の間はミシン目入りなので、フックに掛けて本体を引っ張れば穴の下から切れて使える構造になっています。 表面にエンボス加工入り用途お買い物袋として、簡易ゴミ仕分け袋として材質バイオマスポリエチレン25%配合厚さ(mm)0.014色乳白半透明無料配布可否可






PEレコード巻平テープ
紺屋商事(1件のレビュー)¥519税込¥5711巻当日出荷結束・梱包に最適な耐候性に優れた強力な発色の良い平状テープです用途結束荷造りや屋外でも装飾用でも使用可能です包装形態シュリンク包装
ポリエチレン規格袋 0.03mm厚(食品衛生法適合)
紺屋商事(5件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(100枚)ほか当日出荷から10日以内出荷食品衛生法適合の0.03mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用用途小物部品からパンやお菓子生鮮品などの包装やサンプリングにも
エアークッションロール
紺屋商事(5件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます用途包装緩衝材としてパッケージポリ袋入り
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手
紺屋商事¥119~税込¥131~1パック(100枚)当日出荷持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。 店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただける手提げ袋・レジ袋です。 吊り下げることができる便利な穴付きレジ袋です。 ミシン目入りなので穴の下から手提げ袋の部分が切れて使える構造になっています。 8号 12号 20号 30号 40号 45号 60号 レジ袋 サイズバリエーションがあります。 手提げ袋 ( ビニール ) ( ポリ )をお探しの方にぴったりです。用途レジ袋 手提げ袋材質ポリエチレン色半透明RoHS指令(10物質対応)対応





+5
紙バンド(クラフトバンド)
紺屋商事(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1巻当日出荷から7日以内出荷紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
RS Pro ドライバセット 11個 精密
RS PRO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手
紺屋商事(3件のレビュー)¥319税込¥3511パック(100枚)当日出荷持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。 店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。 吊り下げることができる便利な穴付きです。ミシン目入りなので穴の下から切れて使える構造になっています。用途軽作業色乳白
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m
紺屋商事(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。仕様端処理:ねじ式カラビナ2個長さ(m)約10太さ(mm)約10
紙ひも 国産牛乳パック再生紙
紺屋商事(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻当日出荷牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥379税込¥4171パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)250幅(mm)4.8色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)65
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
パラコード ポリエステル(ロープ)
紺屋商事(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A
RS PRO¥289税込¥3181個当日出荷仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)
紺屋商事(4件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10枚)ほか当日出荷フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます) 【外側材質】クラフト紙 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)50
クラフト包装紙
紺屋商事¥989税込¥1,0881本11日以内出荷50(g/m2)のクラフト紙です。包装紙のロールで自由な長さでカットして使用できます材質クラフト紙(50g)色クラフト色アズワン品番64-9607-25
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性





+7
プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M
紺屋商事(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から10日以内出荷アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。 ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥479税込¥5271パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)300幅(mm)4.8色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)82
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥89税込¥981パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)22
貼ってはがせる弱粘着貼るメジャー
紺屋商事(1件のレビュー)¥549税込¥6041巻当日出荷弱粘着の貼ってはがせるタイプのメジャーです。10cm刻みと20cm刻みのタイプがあります。マスキングテープのようにクレープ加工されていないので伸び誤差が少ないのが特徴です幅(mm)15種類弱粘着長さ(m)5
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池
RS PRO¥89税込¥981個当日出荷製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでくださいRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用
紺屋商事(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(30枚)3日以内出荷60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。 【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます) 【外側材質】Kライナー 【芯材質】中芯原紙120g/m2 【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。用途段ボール箱60サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)30内寸奥行(mm)255内寸幅(mm)150外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)167外寸法・奥行(mm)265ライナーK5内寸高さ(mm)147
結束バンド ケーブルタイ 耐候性タイプ 屋外用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事(1件のレビュー)¥309税込¥3401パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋外用材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.8色黒適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)50
結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入
紺屋商事¥89税込¥981パック(100本)当日出荷電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5色白適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)22
クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)
紺屋商事(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10枚)ほか当日出荷クッション封筒防水タイプで中身が透けません。 フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。 内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【色】白色無地(マジックで書けます) 【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。用途小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)40
ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用
紺屋商事¥2,598税込¥2,8581セット(20枚)3日以内出荷80サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。 【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます) 【外側材質】クラフト紙 【内側材質】クラフト紙のクッション2層構造で作られているので、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】テープ付き(必要に応じて補強してください) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。用途段ボール箱80サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)20内寸奥行(mm)314内寸幅(mm)221外寸法・幅(mm)231外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)324ライナーK5内寸高さ(mm)200





PP玉巻ひもcolors
紺屋商事¥159~税込¥175~1巻当日出荷から9日以内出荷軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫用途手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも包装形態シュリンク包装
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
...