カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(535)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(696)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(619)
  • オフィスサプライ(1,318)
  • オフィス家具/清掃用品(172)
  • 切削工具・研磨材(802)
  • 測定・測量用品(458)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,607)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(54)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,856)
  • メカニカル部品/機構部品(8,826)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,642)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(203)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,760)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(520)
  • 自動車用品(103)
  • バイク用品(160)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(229)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(39)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(27)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トクソー技研
  • モノタロウ(5,950)
  • BIGM(丸山製作所)(66,079)
  • Kawasaki(43,899)
  • MAZDA(マツダ)(216,416)
  • Panasonic(パナソニック)(29,686)
  • SMC(201,250)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,581)
  • スズキ(71,071)
  • スバル(50,507)
  • トヨタ(139,978)
  • ニッサン(87,638)
  • ホンダ(561,228)
  • ミツビシ(137,935)
  • メディアカバーマーケット(41,477)
  • 三菱ふそう(209,467)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,238)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(28,803)
商品レビュー
  • 以上(194)
  • 以上(233)
  • 以上(249)
  • 以上(269)
価格
  • 1,500円以下(7,569)
  • 1,500-10,000円(24,005)
  • 10,000-50,000円(7,075)
  • 50,000-100,000円(980)
  • 100,000円以上(482)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
39,630件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 0.5W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 → 910 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRO

    RS Pro 工具 ランヤード ナイロン

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
  • RS PRO ホースウィップチェック RS PRO

    RS PRO ホースウィップチェック

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
  • 充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh

    RS PRO
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス ねじ取り付け 10A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
  • RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRO

    RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO

    RS Pro 基板端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 3極, 緑

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 3ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド深さ = 15.6mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 2W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アワーカウンタ RS PRO

    RS PRO アワーカウンタ

    RS PRO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき RS PRO

    RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +400℃, 2m

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 0.3mmプローブ材質 = グラスファイバー最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ESDラック RS PRO

    RS PRO ESDラック

    RS PRO
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10Ω 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10Ω 1W ±5%

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO

    RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線無サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro USBコネクタ (タイプB), USB2.0, メス, ポート数:2 RS PRO

    RS Pro USBコネクタ (タイプB), USB2.0, メス, ポート数:2

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = 2.0シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
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
RS PRO・トクソー技研 【通販モノタロウ】