蒸気トラップ RS PRORS PRO7日以内出荷
トラップタイプ = フロート/サーモスタティック接続 = 1/2 in BSP メス方向 = 水平 , 垂直最大使用圧力 = 4.5バール最高温度 = +198℃ボディ材質 = SG鉄接続性別 = メス接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPRS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)