カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(148)
  • ノーブランド(49)
  • ケニス(17)
  • 林純薬工業(3)
  • OHSATO(大里)(11)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • 大阪魂(60)
  • 三井金属商事(1)
  • ローバル(9)
  • エスコ(1,720)
  • TAKIGEN(タキゲン)(443)
  • ネグロス電工(267)
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • ジョー・プリンス竹下(169)
  • TRUSCO(166)
  • LAMP(スガツネ工業)(151)
  • OSG(オーエスジー)(149)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(145)
  • Namekawa(滑川軽銅)(135)
  • イマオコーポレーション(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
価格
価格で絞り込む

「亜鉛」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dinソケット RS Pro Socket 8極 RS PRODinソケット RS Pro Socket 8極RS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレスRS PRO
7,398税込8,138特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1RS PRO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティトルクス RS Pro M3.5 x 12mm 平形 スチール RS PROセキュリティトルクス RS Pro M3.5 x 12mm 平形 スチールRS PRO
1,898税込2,088特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ = M3.5ヘッド形状 = 平形ドライブタイプ = ピン六角穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき皿頭. いたずら防止ピン、Torxタイプ、BZPスチール. 差し込み用の窪みを備えたいたずら防止セキュリティねじにより、特殊な適合工具を使用せずに取り外すことが実質的に不可能. ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠 低炭素軟鋼製、亜鉛めっき及び透明不動態化RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 5mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 4.3mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 12mm RS PRO小ねじ RS Pro なべ形 鋼 M3 x 12mmRS PRO
609税込670特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 12mmねじサイズ(メートル法) = M3ねじ山ピッチ = 0.5材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化ねじの呼びM1.6以上の一般用ねじ部品において、 通常使用されるH形(Philips形)と特殊なZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形とは使用するドライバーが違いますZ形(Pozidriv形)もしくはSupadriv形には、専用ドライバー(RS品番699-8596等)をご使用ください. メトリック単位のねじ - BZPスチール. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アースターミナルブロック, 埋め込みネジ, 8極, CE (BS EN60998) RS PRORS Pro アースターミナルブロック, 埋め込みネジ, 8極, CE (BS EN60998)RS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mmRS PRO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mm RS PRO皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mmRS PRO
419税込461特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 Dコネクタ RS PRORS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 DコネクタRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 20mmRS PRO
3,298税込3,628
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 30mmRS PRO
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 30mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ オス 5極 ストレート 銀めっき RS PRORS Pro XLRコネクタ オス 5極 ストレート 銀めっきRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro USBコネクタ (タイプB), USB2.0, メス, ポート数:2 RS PRORS Pro USBコネクタ (タイプB), USB2.0, メス, ポート数:2RS PRO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 2USBバージョン = 2.0シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PROUSBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1RS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スピゴットプレート RS PRORS PRO スピゴットプレートRS PRO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
Dinプラグ RS Pro Plug 4極 RS PRODinプラグ RS Pro Plug 4極RS PRO(1件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = 611ハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mmRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 10mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート ニッケルの上に銀めっき RS PRORS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート ニッケルの上に銀めっきRS PRO
769税込846
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルの上に銀ハウジング材質 = ポリマー端子方法 = はんだ定格電流 = 16Aメインコネクタとして使用しないこと. プラスチック製パネル取り付けコネクタ. 業務用に最適な、信頼性の高いパネル取り付けタイプの3極オーディオコネクタ。 コネクタにはオスタイプとメスタイプの2種類があり、はんだコンタクト付きです。 コネクタの取り付け穴はM3セルフタップねじに対応しています。 ほとんどのダイキャスト亜鉛 / アルミボディの'X'シリーズコネクタに挿抜できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フィードスルーHDMIコネクタ RS Pro RS PROフィードスルーHDMIコネクタ RS ProRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインハウジング材質 = ニッケル, 亜鉛シリーズ = CPRS Pro HDMIフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製HDMIフィードスルーコネクタのシリーズです。 頑丈なHDMI Aタイプコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ RS PRO RS PROアースクランプ RS PRORS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷
仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで材質金属、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro キャビネットキー クロム仕上げ RS PRORS Pro キャビネットキー クロム仕上げRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = クロム六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
Dinソケット RS Pro Socket 5極 RS PRODinソケット RS Pro Socket 5極RS PRO
619税込681
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクト材質 = 真鍮, 銅業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト RS Pro M6 x 12mm ステンレス RS PRO六角穴付ボルト RS Pro M6 x 12mm ステンレスRS PRO
4,398税込4,838特価
1箱(100個)
当日出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mm RS PRORS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ) 12.7 mm x 1.4mmRS PRO
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Pクランプ最大バンドル直径 = 32mm固定方法 = ネジ材質 = めっき鋼色 = 黒幅 = 12.7 mm深さ = 1.4mmキットのすべてのサイズをRSスタンダード製品から補充できるわけではありません。. Pクリップ、BZPスチール及びステンレススチール. パイプ、コンジット、ケーブルを確実に固定するPクリップ製品です。. 光沢亜鉛めっきスチール又はA2グレード18 / 8ステンレススチールを用意 パイプ、ケーブルなどの擦過を防止するTPE又はPVCライナ付き 使用温度範囲: 30 → 60 ℃ 各サイズを個別に104個の各種BZPスチールクリップのキットとして入手可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M4 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M4 鋼RS PRO
569税込626
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ゲートラッチ スチール 亜鉛めっき仕上げ RS PRORS Pro ゲートラッチ スチール 亜鉛めっき仕上げRS PRO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛めっき自動ゲートキャッチ. 亜鉛めっきスチール仕上げ、屋外用途に最適 キャッチ 高さ56 mm、幅63 mm、奥行き60 mm クランクストライカーバー 長さ120 mm
RS Pro ロックナット M8 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M8 鋼RS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M6 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M6 鋼RS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
欠品中
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 4極 RS PRORS Pro 中継用端子台 4極RS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき RS PRORS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっきRS PRO
699税込769
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチール RS PROスプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチールRS PRO(1件のレビュー)
88税込97特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = スプリング内径 = 10.2mm外径 = 16mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 2.5mmBZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mmRS PRO(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート 銀めっき RS PRORS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート 銀めっきRS PRO(3件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
中継ボックス RS PRO RS PRO中継ボックス RS PRORS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
深さ(mm)50
RS PRO ホースウィップチェック RS PRORS PRO ホースウィップチェックRS PRO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様ホースサイズの互換性 = 1/2 in → 1-1/4インチ材質 = 亜鉛めっき鋼外径 = 13 → 32mm長さ = 540mm最大 互換性ホースサイズ = 1-1/4インチ最小 互換性ホースサイズ = 1/2インチ
RS Pro ロックナット M3 鋼 RS PRORS Pro ロックナット M3 鋼RS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極 RS PROIDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極RS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛メッキ鋼定格電流 = 3A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.81 x 17.58 x 12.55mm深さ = 12.55mm長さ = 30.81mm幅 = 17.58mmストレインリリーフクランプ. 商用0.05inピッチ、亜鉛めっき. 金属シェル内に、UL94-V0適合の灰色のポリエステル製絶縁物とニッケルめっき上に金めっきが施されたコンタクトが収められています。. 終端コネクタ又はデイジーチェーンコネクタとしてSpeedbloc(R)リボンケーブルに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ オス 5極 ストレート 銀めっき RS PRORS Pro XLRコネクタ オス 5極 ストレート 銀めっきRS PRO
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット RS Pro RS PROアングルブラケット RS ProRS PRO
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応