カテゴリ

  • 制御機器(4,802)
  • メカニカル部品(574)
  • 電気材料(203)
  • 測定用品(174)
  • 機構部品(65)
  • 物流用品(61)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 家電(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全標識(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(264)
  • Panasonic(パナソニック)(14,207)
  • SMC(13,180)
  • 三菱電機(9,090)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,366)
  • AMPHENOL(3,440)
  • NSK(日本精工)(2,971)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,500)
  • VISHAY(2,078)
  • SAMTEC(2,003)
  • IKO(日本トムソン)(1,936)
  • YAGEO(1,892)
  • 日本モレックス(molex)(1,828)
  • フエニックス・コンタクト(1,581)
  • TRACO POWER(1,404)
  • BOURNS(1,358)
  • コノエ(1,319)
  • ODELIC(オーデリック)(1,312)
  • エスコ(1,272)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定」の検索結果

6,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc RS PRO

    RS PRO 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc

    RS PRO
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS Pro ミニブレード車載用ヒューズです. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。特長と利点. .端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 .ハウジング材質: PA66 .熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 .透明なボディ .さまざまな色が用意されています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dcカラー = 青幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:86dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:86dB,定格出力:2W

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 86dBトーンタイプ = 高い定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 70 x 30.5 x 23mm高さ = 23mm< 817-9135') 817-9135/ミニチュアスピーカーは、リードとコネクタが接続されたケース入りです。. RS密閉型ミニチュアスピーカー. この密閉型ミニチュアスピーカーは、高品質のサウンドを生成する高パワーのスピーカーです。. ペーパーコーンスピーカー 材質: ペーパー及び布地RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 28 x 5.6mm直径 = 28mm高さ = 5.6mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:104dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 104dB定格出力 = 1W寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm直径 = 36mm高さ = 4.8mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:92dB,定格出力:0.3W

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dB定格出力 = 0.3W寸法 = 20 x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mmRS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球ベースBA9s
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:2W

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 4Ωサウンドレベル = 84dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 28.3 x 11.5mm高さ = 11.5mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:1W

    RS PRO(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 23 x 5.2mm直径 = 23mm高さ = 5.2mmミニチュアスピーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W

    RS PRO
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1.5W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1.5W

    RS PRO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:0.25W

    RS PRO(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード.. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)6ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h取付け方法ネジ止め定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ-電球ベースE10
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ5.8mm電球ベース電話スライド
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:94dB,定格出力:1W

    RS PRO(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:0.15W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:84dB,定格出力:0.15W

    RS PRO
    569税込626
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 84dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 0.15Wコーン材質 = マイラー寸法 = 31.9 (Dia.) x 15.1mm直径 = 31.9mm高さ = 15.1mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:0.1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:0.1W

    RS PRO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 0.1Wリード長さ = 6.4mm寸法 = 23 x 8.4mm直径 = 23mm高さ = 1mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:93dB,定格出力:1W

    RS PRO(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様コイル抵抗 = 7.4Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1W寸法 = 18 x 2.5 x 13mm直径 = 2.5 (Width)mm高さ = 13mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:98dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:98dB,定格出力:1W

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 98dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 1Wコーン材質 = 用紙寸法 = 23 x 57.5mm直径 = 23mm高さ = 57.5mm空中配線ミニチュアスピーカ. 丸型パネル取り付け磁気スピーカ、空中配線付き 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 4A, ピンク, 32V

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 4Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = ピンク幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)4リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 5A, タン, 32V

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = タン幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)5リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:87dB,定格出力:0.2W

    RS PRO
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 87dB定格出力 = 0.2W寸法 = 15 (Dia.) x 5mm直径 = 15mm高さ = 5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.08W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:73dB,定格出力:0.08W

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 73dBトーンタイプ = 外部駆動定格出力 = 0.08Wコーン材質 = マイラー寸法 = 22.5 (Dia.) x 8.5mm直径 = 22.5mm高さ = 8.5mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac RS PRO

    RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×34.6
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:89dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:89dB,定格出力:1W

    RS PRO
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 7.2Ωサウンドレベル = 89dB定格出力 = 1W寸法 = 15 x 3 x 11mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 11mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V RS PRO

    RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 7.5A, 茶, 32V

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電流 = 7.5Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 茶幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)7.5リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:1W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:88dB,定格出力:1W

    RS PRO
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 88dB定格出力 = 1W寸法 = 16 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:48 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能長さ(mm)24直径(Φmm)10定格電圧(V)48ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)8(dc)、5(ac)光度(mcd)1180RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球ベースBA9s
  • RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:75dB,定格出力:0.2W RS PRO

    RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:75dB,定格出力:0.2W

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 75dB定格出力 = 0.2Wコーン材質 = マイラー寸法 = 22.8 x 8.7mm直径 = 22.8mm高さ = 8.7mm丸形基板実装ミニチュアスピーカ. 丸形基板実装磁気スピーカ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
...