カテゴリ

  • 制御機器(756)
  • 電気材料(356)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 測定用品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 家電(14)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(3)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(21)
  • 理研計器(1,855)
  • フエニックス・コンタクト(520)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(372)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • 山金工業(249)
  • WEIDMULLER(236)
  • HUBER & SUHNER(218)
  • 大栄電線工業(212)
  • PISCO(ピスコ)(207)
  • SIEMENS(192)
  • NB(日本ベアリング)(190)
  • サンワサプライ(179)
  • エスコ(175)
  • StarTech.com(143)
  • 東京電線工業(138)
  • Alpha Wire(135)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,245)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「導体」の検索結果

関連キーワード
1,305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735) RS PRORS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735)RS PRO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRORS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100mRS PRO
26,980税込29,678
1リール(100m)
当日出荷
仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ RS PRORS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRORS PRO ワイヤーストリッパーRS PRO
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 100m EN 60317/20 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 100m EN 60317/20RS PRO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3m RS PRORS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3mRS PRO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3m最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 3m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK高温プローブ. タイプK熱電対、2つの0.8 mm導体。 ブレード状のセラミックファイバで絶縁。 セラミックファイバで編組。 既存の接続の高温はんだ及びはぎ取り。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
3,998税込4,398特価
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 白コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100mRS PRO
16,980税込18,678
1リール(100m)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 緑, 100m UL3266 シリーズ UL3266 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 緑, 100m UL3266 シリーズ UL3266RS PRO
3,998税込4,398
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2ワイヤのスタイル = UL3266コアストランド = 11/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.43mm長さ = 100mストランド数 = 11許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +125℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。. UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。. 300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ SMAプラグ 1mRS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。ケーブル長(m)1MIL規格(RG)RG-174
RS Pro FPC/FFCケーブル RS PRORS Pro FPC/FFCケーブルRS PRO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1リール(25m)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニクロム線 RS PRORS PRO ニクロム線RS PRO
9,698税込10,668
1個
当日出荷
材質(導体)ニッケルクロム合金ケーブル形状シングルコア動作温度(℃)1150RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
4,500税込4,950
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1mRS PRO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG142Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒50 Ω SMAマイクロ波ケーブル. マイクロ波ケーブルは50Ω SMAコネクタ付きのアセンブリで、各種の最大周波数定格品が用意されています。これにより、計器テスト、機器の較正、さまざまな形態のマイクロ波通信などの各種アプリケーションにおいて高いコスト効率で性能を得ることができます。高性能の二重スクリーンを持つ高柔軟性ケーブルは、周波数範囲により色分けされており、簡単に識別できます。 両端の金めっきSMAプラグには黄銅素材を使用し、二重に熱収縮保護されたストレインリリーフにより、損傷及び性能低下を防止します。. 2種類あり(パフォーマンスプロットあり / なし). プロットあり - パフォーマンスプロットには、特定のアセンブリの定格周波数範囲内の挿入損失及び反射損失が示されています。 アセンブリにはシリアル番号が付与され、追跡を可能にしています。 これにより、テスト及び計測時にこのアセンブリの特性を考慮して、機器を確実に較正できます。 プロットなし - プロットなしの標準アセンブリも、表に示す技術データに準拠しています。 機器の「設定」が不要な場合にコストの削減が可能です。MIL規格(RG)RG-142U
RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRORS PRO 中継用端子台 12極RS PRO
850税込935
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
5,398税込5,938
1リール(25m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 114m BS EN13602 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 114m BS EN13602RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様断面積 = 0.202 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.51mm長さ = 114m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m RS PRORS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100mRS PRO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1リール(100m)
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 網込みケーブル RS PRORS PRO 網込みケーブルRS PRO
29,980税込32,978
1セット(25m)
当日出荷
仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
RS PRO 編組アースリード RS PRORS PRO 編組アースリードRS PRO
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格BS EN 13602:2002, BS4109RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 60mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +200℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAステンレススチール製の先端を備えたPt100温度センサ. 1 x Pt100温度プローブ、クラスA、3線アセンブリ。 316Lステンレススチール先端、Φ 6 mm、全長60 mm。 長時間の浸漬に耐える密閉型のフィッティング。 3導体ケーブルの浸漬を実現する三重環状圧着。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 91.3m BS EN13602 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 91.3m BS EN13602RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様断面積 = 0.245 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 0.56mm長さ = 91.3m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 520mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25mRS PRO
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 1長さ = 25m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +250℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PTFEケーブル形状 = 2本ツイストストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS4937 Part 30 1993 IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PTFE絶縁細ワイヤ. 特長と利点. PTFE絶縁の細ワイヤで、特に細ワイヤ溶接機(品番 ; 363-0351 363-0351 )で使用するのに適しています。 柔軟な熱電対をすばやく簡単に作成するのに最適 フラットペア、2本ツイストの単線導体 クラス1の許容差RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5m RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5mRS PRO
1,998税込2,198
1リール(5m)
当日出荷
仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRORS Pro 網込みケーブル 25mRS PRO(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1リール(25m)
当日出荷
仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-174/U
RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRORS Pro 網込みケーブル 25mRS PRO
91,980税込101,178
1リール(25m)
当日出荷
仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 20芯, 全長:5m RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル, 20芯, 全長:5mRS PRO
2,698税込2,968
1リール(5m)
当日出荷
仕様極数 = 20ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 25.4 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃特性インピーダンス = 105 Ωこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m RS PRORS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5mRS PRO
1,998税込2,198
1リール(5m)
当日出荷
仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,198税込6,818
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mm RS PRORS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.05mmRS PRO
7,498税込8,248
1セット(5個)
7日以内出荷
材料 = ピーク長さ = 200mm幅 = 305mm厚さ = 0.05mm密度 = 1.26 to 1.32g/cm3絶縁強度 = 190kV熱伝導率 = 0.25W/mK動作温度 Max = +200℃難燃性 = ありPEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェット RS PRORS PRO 圧着ピンコンタクト BNC, TNC ラチェットRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様圧着工具種類:ラチェット RS Proラチェット式圧着工具. RS Proが提供するこの優れたラチェット式圧着工具は、高品質の素材で製造されています。この圧着工具は、BNC、TNC、UHF、miniUHF及びSMA、グループA Cなど、50 Ω及び75 Ωのコネクタ範囲の終端を支援するラチェット機能を備えています。 RS Proラチェット式圧着工具は、業務用途及び高度なDIY用途でコネクタを圧着する場合に便利な使いやすい機能を備えています。ケーブルを準備し、コネクタエレメントにスリップして、工具のサイズを選択して圧着し、簡単にユニオンを作成できます。特長と利点. RG58及びRG59ワイヤサイズをサポート BNC、TNCコネクタタイプ 50 Ω及び75 Ωコネクタの終端に適合 エルゴノミックデザイン. 代表的用途 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 注: この工具は、ケーブルグループH、J、M、S、又はTを利用するBNCコネクタには適合しません。 よくある質問: 使い方は簡単ですか? この圧着工具は、いずれの利き手でも非常に使いやすく、本格的なトレーニングは必要ありません。 製品はどのように保守しますか? 可動部分は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10000サイクルごとに潤滑剤※を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VA RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 18V ac,電力:120VARS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 18V ac定格電力 = 120VA出力数 = 2二次電流 = 3.333A高さ = 48mm重さ = 1.4kg直径 = 96mm寸法 = 96 (Dia.) x 48mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 20.2m BS EN13602 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 20.2m BS EN13602RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様断面積 = 1.167 mm2ワイヤのスタイル = BS EN13602外径 = 1.22mm長さ = 20.2m導体材質 = スズめっき軟銅タイプ = すずめっき銅ワイヤBSEN 13602:2002 C101.0. 仕様に記載してある、許容電流値の値はヒューズワイヤーとして使用した場合の電流値です。. すずめっき銅ワイヤ. プラスチックリールに巻かれたスズめっき軟銅線です。BS4109に準拠再配線可能なヒューズリンク、ショートリンクなどに使用するのに最適. 特長と利点. 200 gのリール. 追加のSWGサイズ. ; 390-527 390-527 : 14 SWG ; 390-549 390-549 : 25 SWG ; 390-555 390-555 : 29 SWG ; 390-561 390-561 : 35 SWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 250mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 250mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 250mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG402ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリ、テストリード. RF同軸50オームSMA 26 GHz 250 mmケーブルアセンブリ、テストリードです。 このRF同軸50オームSMA 26 GHzケーブルアセンブリは、両端がRG-402 SMA黄銅コネクタプラグで終端されています。. 250mm高性能ケーブルアセンブリ SMAコネクタプラグ 2.6mm径のフレキシブルケーブルで26GHzまで対応RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-402
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 80m EN 60317/20 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 80m EN 60317/20RS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 1 mm断熱材 = PUR外径 = 1.08mm長さ = 80mストランド数 = 1ストランド径 = 1 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃スタンダード メット = BASEC認証通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 286m EN 60317/20 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 286m EN 60317/20RS PRO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.5 mm断熱材 = PUR外径 = 0.56mm長さ = 286mストランド数 = 1ストランド径 = 0.5 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...