カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](182)
  • エスコ(24)
  • 佐藤計量器製作所(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(16)
  • ナカバヤシ(12)
  • アズワン(11)
  • 富士インパルス(10)
  • S.I.C.(SHINDO)(10)
  • ユタカメイク(8)
  • エレコム(6)
  • リヒトラブ(6)
  • ユニット(6)
  • まつうら工業(6)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • 熱研(4)
  • 安藤計器製工所(4)
  • タカラ産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「紐1mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 帯電防止リストバンド RS PRORS PRO 帯電防止リストバンドRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ESDアースコード RS PRORS PRO ESDアースコードRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO ストラッピングツール RS PRORS PRO ストラッピングツールRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。 この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。軽量で使いやすい製品です。ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。 この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ストラップ含む = 15mm
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m RS PRORS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8mRS PRO
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 青バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 金属、プラスチック調整可能なリストバンドセット. このセットの 帯電防止リストストラップ は、長時間装着しても快適さが損なわれない設計になっており、プラスチックで絶縁された金属バンドにより優れた接点となります。 ESDリストストラップの外側面は導電性の内側面で絶縁されており、さらにリストバンドは、必要に応じてスナップリンクを追加又は除去するだけでほとんどの人に合うように調整することができます。 この リストバンドの4 mmスナップスタッド は、 付属するアース用カールコードの4 mmソケットスナップ に対応しています。 帯電防止アースコードの反対側は、 4 mm標準バナナプラグ で成形されています。
RS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 88ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PROスマートフォンサービスキット. このRS PROスマートフォンサービスキットは、プロやDIY愛好家に最適の工具キットです。この工具キットには、家庭用電化製品の整備や修理に必要な工具が揃っています。手工具は、収納と整理に便利なポーチスタイルのバッグ入りで提供され、常に適切な工具を手元に揃えておけます。セットには、プライヤー、スパナ、ラチェット、ピンセットなど、必須の手工具が含まれています。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 88点キット 家電のさまざまな修理サービスに最適 高品質の金属製ドライバ及び金属製ビット スマートフォンやタブレットの補修でスクリーンを安全に開くための吸引カップ SIMカードを短時間で取り外すのに便利なSIM工具 狭い隙間に入り込む小型精密工具 一般的な携帯機器用 収納しやすいケース入り 部品を壊さず安全に取り出せるスパッジャ 製品用途の情報 このスマートフォンサービス工具キットは、プロやDIY愛好家の使用を想定して特別に設計されています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. mmドライバビット プラス: 000、00、0、1、2 マイナス: 1、1.5、2、2.5、3、4 mm Torx: T2、T3、T4、T5 Torx: 安全TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 Pentalobe: P1 (0.8)、P4 (1.2)、P6 (1.5) 六角: 0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6 mm Tri-point: Y000、Y00、Y0、Y1、Y2 ナットドライバー: 2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5 mm ピックアップ工具 四角: 0、1、2 ゲームビット: 3.8、4.5 mm スパナ: 2、2.2、2.6、3 三角: 2、3 mm SIM取り出しビット: 0.8 1/4インチ-4 mmドライバー ラチェット及び伸縮機能付きアルミハンドル mmドライブ、150 mm (6インチ)フレキシブルエクステンション 帯電防止リストストラップ 吸引カップ小 2 プラスチック製開腹工具 4 ESD精密ピンセット 3 (角度付き ブラント 先細)、ステンレススチール製 黒スティックスパッジャ 2 ニッパー、ステンレススチール製 オープンピック 6 磁性パッド及び工具ロール、ナイロン製 この製品を選択する理由 この工具セットには、ラップトップ、タブレット、iPhoneなどの電子モバイルデバイスの修理に最適な厳選された必須ツールを収納するバッグが付属しています。バッグは小型で携帯性に優れ、作業場や家庭で簡単に持ち運ぶことができます。
仕様セットタイプ = 電話の修理セット内容 = プライヤ, ラチェット, スパナ, ピンセット個数 = 88ストレージタイプ = ケース
RS PRO マザーボード RS PRORS PRO マザーボードRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止リストストラップ RS PRORS Pro 帯電防止リストストラップRS PRO
3,610税込3,971
1個
7日以内出荷
仕様コード付き = Nスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 調整可能ファブリック、抗アレルギー性. 金属板を完全に覆い、抗アレルギー特性を保証 特許取得済みのかぎ針編み設計で、皮膚との優れた接触性
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1m RS PRORS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1mRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なゴム製リストストラップセット. RSの調節可能、ゴム製、カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製セットに安全と品質が備わります。. ESDリストストラップ:. 皮膚に金属が接触しないため、皮膚にアレルギーがある方に最適 伸縮性のあるファブリック製バンドは幅広く調節可能 バンド内部で編み込まれた導電性繊維 円周120 → 200 mmで調節可能. カールコード. 7極のデュプレックス光沢仕上げ強力導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 4 mm及び10 mmソケット
流出物収容製品 RS PRO 50 x パッド、 4 x 1.2m ソックス、3 x ゴミ袋、3 x ジッパータイ、1 x ユーザーマニュアル、1 x ストラップ付きバッグ 610mm x 150mm x 480mm 化学薬品 RS PRO流出物収容製品 RS PRO 50 x パッド、 4 x 1.2m ソックス、3 x ゴミ袋、3 x ジッパータイ、1 x ユーザーマニュアル、1 x ストラップ付きバッグ 610mm x 150mm x 480mm 化学薬品RS PRO
25,980税込28,578
1キット
7日以内出荷
用途 = 化学薬品吸収容量 = 50 Lサイズ = 610mm x 150mm x 480mmRS Pro 50 リットル化学薬品流出処理キット. RS PRO RS Pro ブランドのこの化学薬品流出処理キットは、小規模な流出処理に対応するように設計されています。携帯性に優れているため、迅速かつ効率的に発生する可能性のあるあらゆるインシデントに対応できます。化学薬品流出処理キットは、 50 リットルの流出した化学薬品液体を吸収します。特長と利点. 流出したパッドや靴下などの必須アイテムを含む 高視認性のビニール製ショルダーバッグにより、事故発生場所への搬送が容易 迅速な吸収、高品質のソックスとパッドで、流出物を素早く吸収します. 用途. 化学物質 危険な液体 オイルと燃料 一般的な液体および水性液体. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m RS PRORS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8mRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 黄バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro調節可能リストストラップ / コード. 最高品質のファブリック製バンドとコードのセット サイズ調整可能なリストストラップ
RS Pro 帯電防止リストストラップ RS PRORS Pro 帯電防止リストストラップRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コード付き = Nスタッドのサイズ = 10mmリストストラップサイズ = 調整可能バンドカラー = 青タイプ使用 = 再利用可能バンド素材 = 布ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 調整可能、ファブリック製. 特許取得済みのかぎ針編み設計で、皮膚との優れた接触性
RS PRO 安全ナイフ カッティングストラップ RS PRORS PRO 安全ナイフ カッティングストラップRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ナイフのタイプ = カッティングストラップブレードタイプ = ストレート格納式 = なし供給されたブレードの数 = 1 541-6624 541-6624 (厚さ0.30 mm)のブレード、ストラッピングナイフ ; 541-6630 541-6630 用. RS Pro リトラクタブルストラップ. RS PRO の丈夫で耐久 Durable 伸縮式ストラップブレードは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。このナイフは高炭素鋼製で、最も過酷な材質も簡単に切断できます。メーカーの RS Pro ストラップ / シート切断ナイフは、人間工学に基づいて設計されており、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。特長及び利点. 赤仕上げの美しい外観 頭部の設計は傷害を防ぐのに役立つ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です ブレードは高炭素鋼製 格納式ナイフにはブレードが 1 枚付属しています 右利き操作向けに設計されています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、ナイフの取り扱いに役立ちます。このため、厚いプラスチックシート、革、箱のストラップ、ベルト材などの素材を切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます ; ストラップナイフ 541-6624 (10 個入りパック、厚さ 0.30 mm) 用ブレード ;. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。