カテゴリ

  • 安全標識(226)
  • 制御機器(44)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(5)
  • NOK(787)
  • Panasonic(パナソニック)(525)
  • サンドビック(479)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(361)
  • PISCO(ピスコ)(303)
  • 三菱マテリアル(296)
  • 京セラ(258)
  • 住友重機械工業(227)
  • 住友電工ハードメタル(189)
  • NTN(エヌティーエヌ)(182)
  • NSK(日本精工)(105)
  • DUNLOP(ダンロップ)(99)
  • SMC(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(80)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(71)
  • PIRELLI(ピレリ)(71)
  • TRUSCO(59)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(263)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「記号」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)29.5直径(Φmm)5.5定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:3.2寿命100000h定格電流(mA)12(dc)、6(ac)光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)5.8電球サイズ5.8mm電球ベース電話スライド
RS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mm RS PRORS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mmRS PRO
689税込758特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウントRS PRO(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチアクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性モーメンタリケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)最大55カットアウト直径(Φmm)(パネル)19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250レジェンド電源記号
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dcRS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRORS PRO, ケーブルマーキングキットRS PRO
16,980税込18,678
1セット(1個)
当日出荷から7日以内出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mm RS PROESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mmRS PRO
7,198税込7,918
1リール(1000個)
当日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 紙 12 x 12mm RS PROESDラベル RS Pro 黄 紙 12 x 12mmRS PRO
4,198税込4,618
1リール(1000個)
当日出荷
仕様記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 12 mm幅 = 12mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルBS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 静電気防止袋 RS PRORS PRO 静電気防止袋RS PRO
7,998税込8,798
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 危険警告ラベル プラスチック 黒 / 黄 / 白 フォークリフトハザード サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル プラスチック 黒 / 黄 / 白 フォークリフトハザード サインRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
記号の説明 = フォークリフト自己粘着性 = なし高さ = 200 mmサンテキスト / 記号 = シンボルテキスト言語 = なし材質 = プラスチック色 = 黒 / 黄 / 白幅 = 200mm表示タイプ = サイン危険タイプ = フォークリフトハザードISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。 これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 防火 ラベル RS PRORS PRO 危険警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 防火 ラベルRS PRO
489税込538
1個
7日以内出荷
記号の説明 = 可燃性自己粘着性 = あり高さ = 100 mmサンテキスト / 記号 = シンボルテキスト言語 = なし材質 = ビニール色 = 黒 / 黄 / 白幅 = 100mm表示タイプ = ラベル危険タイプ = 防火ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。 ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。 RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。 警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です 消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mm RS PROESDラベル RS Pro 黄/黒 紙 Attention (注意) 25 x 25mmRS PRO
4,498税込4,948
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様テキストメッセージ = Attention記号の説明 = 警告自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄/黒パッケージごとの数量 = 1000高さ = 25 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルRS Pro ESDセーフ粘着ラベル. RS Pro ESD警告ラベルです。ラベルは粘着紙製で、各種サイズのものを用意しています。ESDラベルは、静電気に弱い機器への損傷に対する警告を示します。ラベルには、手を近づけようとしている黒色の記号が黄色の背景に示されています。一部のラベルには、記号の横に「Attention precautions handling electrostatically sensitive devices (注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください)」というテキストも表記されています。. 特長と利点:. ESD警告ラベル 紙製 自己接着 静電気に弱い機器への損傷に対する警告 黄色の背景色 黒色の記号 手を近づけようとしている記号 ラベルのテキスト -「注意 静電気に弱い機器の取り扱いに関する注意事項に従ってください」 様々なサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 危険警告ラベル Symbol 粘着シール ビニール 黒/緑 12.5 x 12.5mm RS PRORS Pro 危険警告ラベル Symbol 粘着シール ビニール 黒/緑 12.5 x 12.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様テキストメッセージ = Symbolテキスト言語 = なし記号の説明 = アース取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/緑高さ = 12.5 mm幅 = 12.5mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポンプディスペンサ マニュアル RS PRORS Pro ポンプディスペンサ マニュアルRS PRO
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
仕様ボトル材質 = HDPEボトルの色 = 青ポンプタイプ = ワンタッチ式散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Y製品の容量 = 180mlRS青色静電散逸ボトル. これらの青色静電散逸ディスペンサボトルには、純正のMendaポンプがあり、片手で簡単に操作できます。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。 ボトルには測定機能があるので、液体がボトル内にどれだけ残っているかがはっきりわかります。 各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 16 x 38mm RS PROESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 16 x 38mmRS PRO
5,898税込6,488
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 38 mm幅 = 16mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDTRS PRO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅レジェンド = 電源記号VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDTRS PRO
66,980税込73,678
1セット(20個)
5日以内出荷
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅レジェンド = 電源記号VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm波長ピーク = 525 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000h白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止バッグ RS PRORS Pro 帯電防止バッグRS PRO
8,310税込9,141
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様色 = 透明閉鎖型 = ファスナーパッケージごとの数量 = 100各高さ = 150 mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Y帯電防止 = Yバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YEN 61340-5-1、EN 61340-5-3、ANSI/ESD S11.4レベル5. バッグはアミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属フリー. RS Pro Statfree ESD静電気散逸超クリアファスナー付きバッグ. RS Pro Statfree ESD超クリア静電気散逸バッグは、ESD保護区域で静電気放電に敏感な製品の梱包に使用されます。 これらのバッグは、超クリアで、内容物を確認したり、含まれる情報を確認したりすることができます。 静電気散逸バッグはポリエステル製で、内容物を保護して、損傷のリスクを低減します。 これらのバッグは、低帯電性ファスナー付きで、14 lbsまでの耐穿刺性を有し、アミン、N‐オクタン酸、シリコン、重金属を使用していません。. 特長と利点:. ESDバッグ 静電気散逸 ポリエステル製 ポリカーボネート互換 超クリア 内容物を保護 損傷のリスクを低減 低帯電性ファスナー サイドウェルドシール 低電荷生成 耐穿刺性最大14 lbs 非腐食性 ESD保護記号を印刷済み 日付とロットコードを印刷済み 様々なサイズを用意. 特性:. 公称厚さ0.889 mm 公称内部幅-0 mm +3.2 mm 公称内部長さ+/- 3.2 mm 光透過率90 % ヒートシール8 lbs/on 伸張強度5300 MD/TD、psi
LED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LED-TLMシリーズRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き
材質(レンズ)UV安定化ポリカーボネート、(ベース)UV安定化ABSプラスチック取付方式表面実装使用温度範囲(℃)-25~55規格CEマーキング定格電圧(V)DC24光源LED消費電流(mA)45防塵・防噴流 保護特性記号IP65ベース径(Φmm)100音圧レベル(dB)80~120動作点滅、停止点滅数(回/分)60ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応ベース高(mm)56
RS PRO 危険警告ラベル Warning - Arc Flash and Shock Hazard - Appropriate PPE Required - Follow Requirements in NFPA 70E for RS PRORS PRO 危険警告ラベル Warning - Arc Flash and Shock Hazard - Appropriate PPE Required - Follow Requirements in NFPA 70E forRS PRO
679税込747
1個
翌々日出荷
丈夫なポリスチレンビニール製 シール式 . 裏紙を剥がしてたいていの場所に貼り付け可能
仕様記号の説明 = アークフラッシュ危険高さ = 89 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = ポリスチレンビニール色 = 黒/白, オレンジ / 白内容量 = 1幅 = 127mm危険タイプ = 一般警告
安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール SymbolRS PRO
2,498税込2,748
1リール(250個)
翌々日出荷
記号の説明 = 電気的な危険ラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 25 mm材質 = ビニール色 = 黒/黄内容量 = 250幅 = 25mm電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール Symbol RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/白/黄 ビニール SymbolRS PRO
5,098税込5,608
1袋(250個)
翌々日出荷
記号の説明 = 電気的な危険ラベル内容 = Symbolテキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 50 mm材質 = ビニール色 = 黒/白/黄内容量 = 250幅 = 50mm電気フラッシュシンボル標識
消防標識 RS PRO プラスチック 赤/白 サイン 200 x 200mm RS PRO消防標識 RS PRO プラスチック 赤/白 サイン 200 x 200mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
記号の説明 = 消火器材質 = プラスチック自己粘着性 = なし高さ = 200 mmテキスト言語 = なしサンテキスト / 記号 = シンボル色 = 赤/白内容量 = 1幅 = 200mm標識又はラベル = サイン
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 危険警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 電気 ラベル RS PRORS PRO 危険警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 電気 ラベルRS PRO
709税込780
1個
翌々日出荷
記号の説明 = 電気関連の危険自己粘着性 = あり高さ = 150 mmサンテキスト / 記号 = シンボルテキスト言語 = なし材質 = ビニール色 = 黒 / 黄 / 白幅 = 150mm表示タイプ = ラベル危険タイプ = 電気電気フラッシュシンボル標識
RS PRO 危険 & 警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 電気 ラベル RS PRORS PRO 危険 & 警告ラベル ビニール 黒 / 黄 / 白 電気 ラベルRS PRO
369税込406
1個
翌々日出荷
記号の説明 = 電気関連の危険自己粘着性 = あり高さ = 100 mmサンテキスト / 記号 = シンボルテキスト言語 = なし材質 = ビニール色 = 黒 / 黄 / 白幅 = 100mm表示タイプ = ラベル危険タイプ = 電気電気フラッシュシンボル標識
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒, 赤, 白 光沢重合体ビニル RS PRO安全ラベル RS PRO 黒, 赤, 白 光沢重合体ビニルRS PRO
2,998税込3,298
1袋(20個)
翌々日出荷
記号の説明 = 刺激性テキスト言語 = なし自己粘着性 = あり高さ = 210 mm材質 = 光沢重合体ビニル色 = 黒, 赤, 白内容量 = 20幅 = 40mm有害物 / 刺激物GHSラベル. これらのRSの 有害物 / 刺激物GHSラベル は、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に準拠しています。2015年6月以降、GHSはCHiP規制の代替として新しいひし形の絵文字を導入します。これらのラベルはシート形式で、1枚のシートに20枚のラベルが含まれています。このシートは強力な自己粘着性のビニールで製造されているので、屋外での長期間にわたる耐久性とB1火災定格を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 PVC 緑/白 300mm サイン x 150 mm RS PRO出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 PVC 緑/白 300mm サイン x 150 mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
自己粘着性 = なし記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)材質 = PVC幅 = 300mm標識又はラベル = サインラベル内容 = Fire Exitテキスト言語 = 英語色 = 緑/白内容量 = 1高さ = 150 mmISO7010、 ; 763-1929 763-1929 、 ; 763-1926 763-1926 PSPAクラスB. Fire Exit、左に走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRORS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500mlRS PRO
7,998税込8,798
1袋(5個)
翌々日出荷
素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
文字刻印パンチセット RS PRO 6mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 6mm x 36個RS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
文字高さ = 6mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500ml RS PRORS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 500mlRS PRO
5,998税込6,598
1袋(5個)
翌々日出荷
素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = ワイドネックボトルタイプ = 洗浄瓶RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。耐久 Durable なコンパウンドです。ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。 LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。 HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。 広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
文字刻印パンチセット RS PRO 3mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 3mm x 36個RS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
文字高さ = 3mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO ポンプディスペンサ RS PRORS PRO ポンプディスペンサRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = クリーナ製品の容量 = 120ml色 = 青RS Pro 散逸性ボトルポンプディスペンサ(青 )です s. この RS Pro 静電散逸ディスペンサボトル(青)は、片手で簡単に操作できる正規の Menda ポンプが付属しています。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。 オプション: ; 798-9329 798-9329 - 防滴ポンプディスペンサ、 120 ml ( 4 オンス) ; 798-9323 798-9323 - 防滴ポンプディスペンサ、 180 ml ( 6 オンス) ; 798-9332 798-9332 - アンチスプラッシュポンプディスペンサ、 240 ml ( 8 オンス). 特長と利点:. さまざまなサイズの静電気散逸ボトル(青 防滴設計 ワンタッチポンプ - 片手操作でオペレータの手を解放して使用できます ESD 保護 Symbol - ディスペンサボトルが ESD 保護されていることをすばやく特定 移行性添加剤フリー - ボトルから汚染の可能性を低減 長期持続静電気散逸 ; 798-9323 798-9323 - ボトルの目盛りマークにより、ディスペンサに残っている液体の量をすばやく確認できます. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品を片手で吐出するのにお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
文字刻印パンチセット RS PRO 10mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 10mm x 36個RS PRO
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
文字高さ = 10mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
文字刻印パンチセット RS PRO 4mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 4mm x 36個RS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
文字高さ = 4mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
文字刻印パンチセット RS PRO 5mm x 36個 RS PRO文字刻印パンチセット RS PRO 5mm x 36個RS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
文字高さ = 5mm個数 = 36RS Pro ドット番号 / レターパンチセットです. RS Pro の高品質 36 ピースパンチセットです。ドット文字と数字が含まれています。このポンチセットは、非常にシンプルで堅牢な手動工具で、文字又は数字のドット形成が必要なさまざまな素材をはっきりと恒久的にマーキングするのに最適です。各ポンチは CR-V スチール製で、硬化及び耐性加工が施されていて(サンドブラスト仕上げ)、長寿命を実現しています。硬度 45 mm までの Rockwell C 素材にインデントできます。パンチセットは、 36 個のドットフォントタイプのパンチで構成されています。セットの内容:. 数字 0 ~ 8 (数字 6 を使用して数字 9 を表すこともできます。) A ~ Z の英大文字記号 ; Symbol. 特長と利点:. 1 つの完全なパンチセットに数字と英語の文字が含まれています各スタンプに文字とサイズを表示各パンチの硬度: HRC 58-60常に明確で正確な結果を得る金属、宝石類、革、木材など、さまざまな素材に使用できます各パンチセットは、 eggcrate プラスチックケースに収納されており、各パンチの TOP に番号または文字が. 必要なマーキングのサイズに応じて RS Pro 品番には、あらゆる要件に適合 ; 875-4777 875-4777 DOT 番号、英語、 36 ピースセット、 3.0 mm ; 875-4770 875-4770 DOT 番号及び英語 36 ピースセット( 4.0 mm ; 875-4774 875-4774 DOT 番号と英語版 36 ピースセット( 5.0 mm ; 875-4783 875-4783 DOT 番号及び英語版 36 ピースセット( 6.0 mm ; 875-4786 875-4786 DOT 番号と英語、 36 ピースセット、 8.0 mm ; 875-4780 875-4780 DOT 番号と英語 36 ピースセット 10.0 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。