カテゴリ
- 切削工具(96)
- 制御機器(13)
- 作業工具(13)
- 研磨材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(74)
- Namekawa(滑川軽銅)(111)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
- TRUSCO(257)
- WURTH ELEKTRONIK(144)
- アーテック[学校教材・教育玩具](161)
- イマオコーポレーション(186)
- エスコ(299)
- オチアイ(87)
- コノエ(97)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(78)
- ノーブランド(231)
- ミニター(149)
- 八幡ねじ(152)
- 大阪魂(3,564)
- 岩田製作所(160)
- 日東工業(74)
- 日産ネジ(195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「鉄 1mm」の検索結果
特価

RS PRO プライヤセット 2個 鉄
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター。個数 = 2。材質 = 鉄。全体長さ = 200 mm。。RS 2ピースプライヤセット. RSの業務用の高品質2ピースプライヤセットはスチール製です。 このセットは、コンビネーションプライヤ1組と傾斜ニッパー1組で構成されています。さまざまなワイヤタイプのねじり、曲げ、又は切断に最適な手動工具です。
RS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷RS Pro スリム精密カッター RS Pro のスリム精密カッターは、狭い場所で軟線から中硬線まで切断する必要があるさまざまな用途に最適です。このカッターは、スリムなスチール製の切断ジョーで構成されるバイマテリアル構造で、優れた強度と耐久性を発揮します。また、人間工学に基づいたグリップの付いた非対称形のハンドルで手に快適に収まります。また、グリップには一体型フィンガーガードが付いており、プライヤーが滑りにくくなったり、素材が損傷したり、怪我をしたりすることを防ぎます。スリムな切断ジョーは狭い場所にもアクセスでき、部品内部を簡単に切断できます。 特長と利点 非対称グリッププロファイルで手の形にフィットし、人間工学に基づいて優れた設計になっています バイマテリアルハンドルにより、握り心地が向上しています 高性能を発揮する高レバー比ニッパー 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチール 高周波焼入れ精密切れ刃 ねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻すバネを内蔵しています 軟線 硬線の切断に最適です。 狭い場所での切断に最適なスリムな切断ジョーです 用途 ニッパーは、さまざまな用途で、さまざまなワイヤを簡単かつ効率的に切断するのに最適です。切断ジョーは、ワイヤをきれいに切断し、ワイヤを損傷したり怪我をしたりするおそれのある鋭利なエッジを防止します。多くの場合、軽量で手に快適にフィットするように設計されており、 DIY 愛好家や次のような専門家によって使用されています。 エンジニア 電気技術者 保守作業員 メカニック よくある質問 切断能力とは この精密カッターは、 mm の切断能力を備えています。 とともに使用するのに適しているものは何ですか? この精密カッターは、軟線及び中硬線の切断に最適です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 140 mmジョー長さ = 24mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 1mm
RS PRO Side 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷RS Pro 精密カッター RS Pro の精密カッターは、軟線から中硬線までさまざまな素材の切断が必要なさまざまな用途に最適です。このカッターは、強度と耐久性に優れたスチール製ジョーで構成されたバイマテリアル構造と、人間工学に基づいたグリップを備えた非対称型のハンドルで手に快適に装着できます。また、グリップには一体型フィンガーガードが付いており、プライヤーが滑りにくくなったり、素材が損傷したり、怪我をしたりすることを防ぎます。小型 Durable カッティングジョーは、狭いスペースでの作業に最適で、コンポーネント内部を簡単に切断できます。 特長と利点 非対称グリッププロファイルで手の形にフィットし、人間工学に基づいて優れた設計になっています バイマテリアルハンドルにより、握り心地が向上しています 高性能を発揮する高レバー比ニッパー 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチール 高周波焼入れ精密切れ刃 ねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻すバネを内蔵しています 軟線 硬線の切断に最適です。 用途 ニッパーは、さまざまな用途で、さまざまなワイヤを簡単かつ効率的に切断するのに最適です。切断ジョーは、ワイヤをきれいに切断し、ワイヤを損傷したり怪我をしたりするおそれのある鋭利なエッジを防止します。多くの場合、軽量で手に快適にフィットするように設計されており、 DIY 愛好家や次のような専門家によって使用されています。 エンジニア 電気技術者 保守作業員 メカニック よくある質問 切断能力とは この精密カッターは、 mm の切断能力を備えています。 とともに使用するのに適しているものは何ですか? この精密カッターは、仕分けや中硬線の切断に最適です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 中硬線、 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 140 mmジョー長さ = 30mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 1mm
RS PRO Side 全体長さ:133 mm 最大切断能力:1mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷RS Pro ESDニッパ仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 133 mmジョー長さ = 8mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 鉄最大切断能力 = 1mmカットタイプ = フラッシュ
RS PRO ドリルビットセット HSS, 19個
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個欠品中ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
RS PRO はんだごて交換コテ先1 mm, 円錐形
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷RS Pro はんだこて先、円錐形 RS Pro 円錐はんだこて先のご紹介です。 RS Pro ガスはんだごてと併用します。このはんだこて先は、はんだ付けのニーズに関係なく品質と信頼性を実現し、幅広い用途で使用できます。 この RS Pro 円錐形はんだこて先は、きめ細かなはんだ接合が必要とされる精密はんだ用途に最適なワイヤで、汎用性と高精度のこて先となっています。 特長と利点: この RS Pro 円錐形はんだこて先は、先尖な設計を採用しているため、精密電子機器作業や汎用はんだ付けに最適です 尖った先端では、狭い場所に効率的に熱を伝達でき、複雑な小型の表面実装コンポーネントのはんだ付けに最適です 円錐形のため、はんだこて先は狭い場所にも届きますが、従来は他のはんだこて先には届きにくい場合があります RS Pro ガスはんだごて( 192-3668 用です 192-3668 用です はんだごて製です 箱の数量は 個です 用途: はんだ付けとは、はんだごてのこて先の加熱を使用してはんだワイヤを溶かすことで、はんだ接続を確立するプロセスです。はんだこて先には、用途に応じてさまざまなサイズと先端の形状があります。2 つの素子又はコンポーネントを接合して恒久的に接続するため、はんだワイヤを溶かすために使用され、導電性が必要な場合が多いため、電子機器や製造能力でよく使用されます。はんだ付けのプロセスは、次の用途で最も一般的に使用されます。 DIY愛好家 配管工 電気技術者 車両技術者 はんだ付けの多くの用途: 一般的な配線用途 電気修理は、家庭、工場、又は車両で行われます はんだこて先の寿命はどのくらいですか? 良質の鉄の先端が使用されれば、それらは適切な心配およびクリーニングの年の間持続できる RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様チップ形状 = 円錐形併用可能製品 = RS Pro ガスはんだごて( 1923668 )チップサイズ = 1 mm
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 140 mm。ジョー長さ = 20mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 1.8mm。。. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO スパナセット 12ピース
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷セットタイプ = ラチェットスパナセット。セットのサイズ = 8 → 19 mm。個数 = 12。材質 = 鉄。VDE/1000V認証 = なし。仕上げ = クロム。。RS 12ピースラチェット式コンビネーションスパナ工具モジュール. RS Proのメートル系コンビネーションスパナ12本セットはスチール製の高品質製品です。これは業務用又は本格的なDIY愛好家向けの理想的なスパナセットで、最も一般的なスパナサイズをすべて備えています。このスパナセットは、 RS のローラー工具キャビネット / チェスト製品向けの EVA フォーム工具モジュールに収められています。 キットの内容: 8 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 17 、 19 mm コンビネーションスパナ、 1/4 、 3/8 、 1/2 インチソケットアダプタおよびビットアダプタ。 1/4 インチビットアダプタ 特長と利点: 研磨仕上げスチール製 オープン及びリングスパナ設計 ビット / ソケット作業用のドライブアダプタ4個が付属 明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 定期的に引き出しから取り出せるように設計 用途: このスパナセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。スパナは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。留め具の締緩に関連する特別な作業のためにスパナが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 スパナは、一般的に以下のような用途で用いられます。 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 自動車産業 石油産業. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
ドリルビット RS PRO タングステン超硬チップ 直径16 → 51mm
RS PRO¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷ドリルビットの種類 = コアドリルビットmm。アーバー含む = あり。材質 = タングステン超硬チップ。個数 = 7。。RS Pro タングステンカーバイド先端穴鋸. RS Pro のタングステンカーバイド先端ホールソー 7 点キットについて紹介します。スチール、鉄、銅などのさまざまな素材のきれいで精密な穴の切断に最適な穴鋸の堅牢なセットです。この高品質のセットには、シャフトを内蔵した 6 穴鋸が含まれています。このため、電動工具に取り付けたときにアーバーがその位置を維持し、切断時の安定性と信頼性を向上させることができます。穴鋸はカーバイド製の先端を備え、周囲の領域を傷つけずに材料の穴を簡単に切断できます。さらに、このセットにはパイロットドリルとイジェクタスプリングも含まれ、穴鋸の正確な切断を開始するためのガイドとなります。イジェクタスプリングを使用すると、穴鋸から材料を安全かつ効率的に除去でき、怪我や穴鋸や材料の損傷を防止できます。RS Pro のこのホールソーセットは、さまざまな用途で材料の穴を切断するのに最適です。特長と利点. 耐久性と強度に優れたタングステンカーバイド製の先端部 アーバーが電動工具に確実に取り付けられるようにする一体型シャフト 3 枚重ねの切れ刃で、効率的に切断できます スチール、銅、黄銅などのさまざまな材質に最適です きれいで正確な穴を作成します イジェクタスプリング付きパイロットドリルは、穴鋸から材料を安全に取り外してガイダンスを提供します 切込み深さ: 25 mm 頑丈な収納ケース入り . 用途. ホールソーは、木材や金属などのさまざまな材料に、材料の中心を切断することなく、きれいで精密な丸穴を切断するための丸形のホールカッターです。穴鋸はアーバーを備えているので、電動工具と併用できます。一般的には、のこぎりをガイドするパイロットドリルビットを採用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける . よくある質問. 付属品. 穴鋸: 16 、 20 、 25 、 32 、 40 、 51 mm イジェクタスプリング付きパイロットドリル 1 本 収納ケース1個 . タングステンカーバイド製先端部を使用する理由. タングステンカーバイド製先端部を備えたホールソーは、切断強度に優れているため、スチールなどの過酷な素材を扱うプロや DIY 愛好家に適しています。Durable な構造により、ホールソーや素材の周囲を損傷することなく、きれいかつ効率的に素材を切断できます。
ドリルビット RS PRO HSS 直径16mm カット深さ32mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
ドリルビット RS PRO HSS 直径52mm カット深さ32mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷RS Pro バイメタルホール. RS Pro の高品質のバイメタルホールソーは、金属、プラスチック、木材の穴を 32 mm の深さまで切断するのに最適です。この RS Pro ホールソーは、頑丈な合金スチール製ボディに溶接された硬化処理済みの切れ刃を備えています。特に結合構造で、負荷がかかった状態で割れないように、非常に耐久 Durable な設定になっています。電動ドリルに簡単に取り付けて、頑固な材質の完璧で正確な穴をすばやく簡単に切断することができます。さまざまなサイズがあり、あらゆる可能性や用途に対応できます。特長と利点:. RS Pro ホールソーは、合金スチール製ボディに硬化加工の切れ刃( tpi 代替セット)を溶接しています 接着構造により割れの可能性が低減されています インチあたりの歯数が交互になるため、材料に関係なくスムーズで正確な切断が可能です 穴鋸は、深さ 32 mm までの鉄及び非鉄金属、プラスチック、及び木材に適しています この RS Pro ホールソーシリーズでは、さまざまなサイズを用意しています 直径 14-30mm の鋸には 6.5mm のアーバーが必要です 直径 32 152 mm のソーには、 9.5 mm アーバが必要です アーバー、パイロットドリル、コア取り外し工具は別売りです 用途:. ホールソー又はホールソーは、円形のホールカッターです。材料の中心を切断することなく、材料に完璧な丸穴を簡単に切断できます。一般的に、穴鋸はアーバーと呼ばれるパイロットドリルビットを使用して、歯がずれるのを防止し、よりスムーズで正確な切断を実現しています。穴鋸を使用する主な利点は、穴を開けるために電動ドリルで必要な労力と電力が少ないことです。これにより、エネルギーを節約し、コードレス電動工具の電池寿命を維持できます。ホールソーは、配管工、電気技術者、建築業者などが、次のようなさまざまな用途に使用します。 ドアハードウェアの取り付け 配管、配管、又は電気配線用の穴の作成 排水パイプの取付け 照明器具の取り付け 石材に穴や通気孔を開ける この穴鋸のアーバーを購入する必要がありますか?. はい、アーバーについては、以下の穴鋸について別途購入する必要があります。 直径 14-30 mm の鋸には、 6.5mm アーバーが必要 216-044 216-044 32-152 mm 径の鋸には、 9.5mm のアーバーが必要 215-978 215-978 RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = HSSカット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:180 mm 最大切断能力:2.7mm
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:80VA
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 2 x 15V ac定格電力 = 80VA出力数 = 2二次電流 = 2.667A高さ = 38mm重さ = 1kg直径 = 93mm寸法 = 93 (Dia.) x 38mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷RS Pro 金属製研削ディスクですRS Pro 酸化アルミ金属製研削丸型ディスクは、直径 230 mm 、内径 22.23 mm 、グリットサイズ 24 です。ディスクの厚さは 6.5 mm です。このディスクは、ヘビーデューティ研削、業務用性能、優れた製品寿命を備えています。特長と利点最大安全速度は 6600rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A24RBF ヘビーデューティ研磨 鉄不使用 O 製S.安全基準 振動低減認定 EN12413 準拠仕様ディスクの種類 = グラインドディスクmm厚さ = 6.5mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 1学年 = ファイン最大安全速度 = 6600rpmアプリケーション = 金属研磨ディスクの形 = 丸型
RS PRO 研摩ディスク 酸化アルミニウム(アルミナ)
RS PRO¥829税込¥9121個8日以内出荷RS Pro 金属製切断ディスクですRS Pro 金属製ラウンドディスクは、直径 230 mm 、内径 22.223 mm 、グリットサイズ 30 です。ディスクの厚さは mm です。高品質の素材を使用して製造されています。このディスクは、最高の性能、長寿命、優れた切断コスト比を発揮します。特長と利点最大安全速度は 6600rpm です 研磨材酸化アルミニウム グレード A30SBF 鉄、硫黄、塩素を含まない O 製S.安全基準 振動低減 直線的な高速切断認定 EN12413 準拠仕様ディスク径 = 230mm厚さ = 3mm研磨材 = 酸化アルミニウム(アルミナ)ボアサイズ = 22.23mmグリットサイズ = P120パック数 = 1学年 = ファイン最大安全速度 = 6600rpmアプリケーション = 金属切断ディスクの形 = 丸型
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、幅 20 mm の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です。仕様刃の幅 = 20.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 175mm
チゼル RS PRO クロムモリブデン鋼
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷RS Pro 冷たがね 信頼性が高く信頼性の高い自社ブランドの RS Pro たがね式コールドチゼルは、クロムモリブデンスチール製の Durable 手動工具製品です。コールドチゼルは、アルミ、銅、黄銅、鉄などの熱処理を施されていない金属製品の切断や成形に最適です。RS Pro コールドチゼルは、耐腐食性と硬度を高めるつや消しクロム仕上げが採用され、長寿命 Durable チゼルを実現しています。 特長と利点 Durable クロムモリブデンスチール製 耐腐食性と硬度を高めるマットクロム仕上げ 銅やアルミニウムなどのさまざまな低温金属に使用できます ヘビーデューティな切削および成形に最適 用途 チゼルは、コンクリート、金属、石、木などの硬い物質を切断又は曲面加工するために設計された工具です。チゼルは、特定の用途に応じて、クロムバナジウムスチール、鍛造スチール、硬化スチール、 HCS 、バナジウムスチール製などがあります。 主な用途: 木工 金属加工 石細工 精密な切断性能 解体作業 これらのチゼルは焼入れ加工されていますか。 はい。 RS Pro コールドチゼルは、硬化特性が強化されたマットクロム仕上げです。 このチゼルはどのような材料に使用できますか RS Pro コールドチゼルは、アルミ、銅、鉄、黄銅などの加熱が不要なさまざまな金属の切断と成形に最適です。 このチゼルの幅はどれくらいですか このチゼルは、 16 mm 幅の 60 ° 再グラウンダ先端を備えています。 どのような種類のハンマーを使用すればよいですか ボールペインハンマーは、コールドチゼルでの使用に最適です仕様刃の幅 = 16.0 mmブレード材質 = クロムモリブデン鋼個数 = 1チゼルタイプ = コールド長さ = 150mm
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 24mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 22mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 12mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 28mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 14mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 32mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 26mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 26mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 22mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 20mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 16mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 32mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 24mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 18mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 30mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 20mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 18mmカット深さ = 50 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 16mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
RS PRO 磁気ドリルビット
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷RS Pro標準HSSカッター. RS Pro HSS標準カッターは、精密仕上げの穴開けが必要なパイプ、チューブ、材料で使用される穴開け工具です。このカッターは切れ刃形状を最適化し、切削性能を高めて切削にかかる力を弱めています。RS Pro HSSカッターから出た材料屑は、カッターによる切削及び穴開けが完了したら排出されます。HSSカッターは、従来のツイストドリルやドリルビットより高速、簡単、精密です。特長と利点. 正確、対称、精密仕上げの穴開け機能 HSSコアドリルと材料間の摩擦を低減 時間短縮及び省エネ. オプション. M2 25 mm切込み深さ(ショートカッター) M2 50 mm切込み深さ(ロングカッター). 用途情報. RS Pro HSS標準カッターは、あらゆる磁気ドリル / 切削用途に最適です。製造、建築、鉄道、石油化学、その他あらゆる鉄類への穴開け用途向けに設計されています。仕様カッター径 = 12mmカット深さ = 25 mm材質 = HSS個数 = 1
ツイストドリルビット RS PRO 315mm HSS 直径11mm シャンクサイズ11mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 11mm。全体長さ = 315mm。。RS Pro メトリック超長さツイストドリルビット. RS PRO RS Pro ブランドのこのメートル系超長ツイストドリルビットは、超高速 HSS スチールの産業用グレードのドリルビットで、あらゆる金属、特殊及び硬化鋼、合金の穴開けが正確かつ簡単になります。特長と利点. 基材:高速度鋼 ポイント角度 :118 ° ストレートの円筒型シャンク 右切断 研磨ポイント、蒸気メッキのロールスパイラルフルート 2 カッター、円筒状、 2 つの溝. 用途. 木材、プラスチック / 複合材、軟鋼、鋳造鋼(合金および非合金)、グレー鋳鉄、焼き戻し鋳物、焼結材、グラファイト、およびノジュラー鉄に適しています. HSSとは.. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO ドリルビットセット HSS, 170個
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷ドリルビット 各サイズ10点 - 1 → 8 mm (0.5 mm刻み) 各サイズ5点 - 8.5 → 10 mm (0.5 mm刻み). RS PRO HSSドリル170点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット170点セット 研磨済み溝付きにより同等の圧延鍛造ビットより長寿命 ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 黒色酸化皮膜仕上げにより素材のすばやい除去が可能 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 170最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット