カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(31)
- スバル(31)
- トヨタ(13)
- BELKIN(ベルキン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SAMTEC(10)
- 三菱(9)
- CKD(8)
- KEMET(8)
- MURATA(村田製作所)(7)
- VISHAY(7)
- イスカル(6)
- BRAHMS(6)
- ニッサン(6)
- BULGIN(6)
- EPCOS(6)
- コーセル(4)
- TDK(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「0.22f」の検索結果
特価

RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = SD許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 0.22F
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 3.6V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = RG許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷RS Pro EDLC スーパーRS Pro NF シリーズ 0.22 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.003 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 50 の AC インピーダンスと 75 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.005 mAシリーズ = NF許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.22μF 2*1.2 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 36A シャーシーマウント 0.22μF 2*0.5 mH 0.6 / 1.2 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流36A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、インダクタンス2*0.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3
RS PRO¥379,800税込¥417,7801箱(40個)7日以内出荷仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.22μF 2*5.6 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.22μF、インダクタンス2*5.6 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.22μF 4*0.9 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 2.2MΩ*3
RS PRO¥259,800税込¥285,7801箱(18個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.22μF、インダクタンス4*0.9 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗2.2MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応