カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • VISHAY(147)
  • YAGEO(133)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • KOA(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • ARCOL(OHMITE)(15)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • ROHM(12)
  • 釜屋電機(10)
  • BOURNS(8)
  • 進工業(8)
  • omron(オムロン)(4)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • カスタム(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • SUSUMU(1)
  • DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0ω 1005」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 0Ω, ±5% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 0Ω, ±5%

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール(10000個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 0Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = RS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +200ppm/℃0402型抵抗器、RSシリーズ - (0 → 9.76 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 120Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 120Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥949税込¥1,044
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 120Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 470Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 470Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 560Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 560Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 560Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥949税込¥1,044
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 330Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 220Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥819税込¥901
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 220Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 620Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 620Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 620Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 470Ω, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 470Ω, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 470Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 24.3 mm 7.4 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PBT 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 24.3 x 7.4mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ポリブチレンテレフタレート接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    ¥219税込¥241
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適したサイズで、寸法は 22.9 mm 23 mm 5.7 mm です。定格電圧は 500 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質:ナイロン 66 15 %GF 動作温度範囲: -55 C +105 C コンタクト:りん青銅 0.3 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20.5mm寸法 = 22.9 x 23 x 5.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

    RS PRO
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは CR1220 電池に最適で、寸法は 19.45 14.6 4.2 mm です。特長と利点ボディ素材: PPS 動作温度範囲: -55 C 105 C コンタクト りん青銅 0.2 mm 厚の金めっきを施したニッケル 絶縁抵抗:最小 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω Dieletcric 電圧: 500V 1 秒認定 UL94V0 認定済み
    仕様電池タイプ = CR1220セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 12.5mm寸法 = 19.45 x 14.6 x 4.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PPS接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0805, 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0805, 1/4W

    RS PRO
    ¥689税込¥758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0805, 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 100Ω, 0805, 1/4W

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0201, 0.05W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0201, 0.05W

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±200ppm/℃。シリーズ = RS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。。0805型抵抗器、5 %、RSシリーズ - (1 → 499 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
    RoHS指令(10物質対応)対応