カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • メディアカバーマーケット(186)
  • StarTech.com(26)
  • アルテコ(ALTECO)(12)
  • サンワサプライ(9)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • イメージニクス(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • KSフィルター(6)
  • 共立電気計器(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • TICT(5)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • Simplism(4)
  • ベビーフェイス(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02pc-6」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファストン端子 オス RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG RS PRO

    ファストン端子 オス RS Pro 4 → 6mm2, 12 → 10AWG

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PC最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mm色 = 黄コンタクト材質 = 真鍮全長 = 24mmRS Pro絶縁圧着タブ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 サイズ、6.35 × 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9981 6極

    RS PRO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9982 11極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9982 11極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:11取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 997 5極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 9983 6極

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数:6取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:16 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ネットワークアダプタ RS PRO

    RS PRO ネットワークアダプタ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO FireWireケーブル RS PRO

    RS PRO FireWireケーブル

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:6ピンオスFirewire●コネクタ B:6ピンオスFirewire●長さ:2m●シース色:グレー●シールド:シールド付き●FireWireケーブル. Firewire (IEEE 1394)適合ケーブルを使用すると、デジタルカメラ、ハードディスク、スキャナをMACやPCにFirewireインターフェイスを使用して接続できます。. Firewire IEEE 1394適合ケーブル メス-メス接続 完全シールドによりRFI / EMI保護 ケーブル長2 m長さ(m)2シールドシールド付きシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA6ピンオスFirewireコネクタB6ピンオスFirewire
  • RS PRO 中継用端子台 BM 993 10極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 993 10極

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数:10取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮EN60998-1: 2004 EN60998-2-1: 2004. エンドコネクタ端子台. 高品質の単極ポリカーボネート端子 / 端子台 単極及び10極のストリップを用意 ケーブル両端の終端又は接続向けに設計. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート製、UL 94 - V0 ファンネルケーブルエントリ スクリュークランプ 定格電圧: 450 V 定格電圧: 450 V ピーク動作温度: 85 ℃ クランプの材質: 黄銅 ねじの材質: 亜鉛めっきスチール 優れた機械抵抗、優れた電気的特性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 800 piece crimp terminal kit with tool RS PRO

    800 piece crimp terminal kit with tool

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1キット
    7日以内出荷
    仕様コネクタタイプ = 絶縁端子キット内容 = バットスプライス、小型ラチェット工具、圧着工具、メスレセプタクル、ピン、リング、スペードRS Pro絶縁圧着端子キット(800個入り)、手動圧着工具付き. 業務用圧着端子キットは、幅広く使用されている絶縁圧着端子及び圧着工具を各種800個含み、さまざまな終端及び接合要件を満たしします。このキットの内容は、各種絶縁リング、スペード、ピン、レセプタクル、スプライス端子です。この端子は高電導性銅又は黄銅製のスズめっき仕上げで、優れた耐腐食性を発揮します。色分けされたビニール又はPC製スリーブで、ワイヤサイズの識別、絶縁体、ワイヤサポートが分かります。このコンパクトな圧着工具は、ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の絶縁端子の圧着用に特化して設計され、高精度ジョー及びラチェット機構を採用し、完全な圧着サイクルを実現します。この絶縁圧着端子キットは、使い勝手のよいコンパートメントと一体型キャリングハンドルを備えた頑丈なプラスチック製ボックス入りです。. 特長と利点. 幅広く使用されているタイプとサイズの800個の端子 端子スリーブの色で絶縁体とワイヤサイズを識別 ワイヤサイズ範囲が0.25 → 6 mm2の圧着工具 頑丈なプラスチック製キャリングケースは、コンパートメントと一体型ハンドルを装備. 製品用途の情報. この圧着工具キットには絶縁圧着が含まれ、広範な用途でのワイヤ終端処理やスプライシングのためにスプライスを使用できます。用途として、家庭用機器、自動車、制御盤配線、電子機器の製造、産業用制御システム、電源、産業機械、通信機器などが挙げられます。. 使い勝手のよい整理された収納 持ち運び用のキャリングハンドルを備えた堅牢な設計 幅広く使用されているスタイルとサイズの800個の絶縁端子 コンパクトなラチェット式圧着工具が付属