カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- スズキ(19)
- SMC(4)
- コクヨ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 神戸製鋼(1)
- ニツコー熔材工業(1)
- 河村電器産業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 佐文工業所(1)
- NORGREN(1)
- OSRAM Opto Semiconductors(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「03211-04」の検索結果
特価

ラックパネル RS PRO フロントパネル 9U 483 x 132.5mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RS Pro 19 インチ アルミ合金フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、環境に合わせてブラック又は未塗装タイプも用意しています。黒: .ラックユニット - 1U-439-3312 ; .ラックユニット - 2U-439-3328 ; .ラックユニット - 3U-439-3334 ; .ラックユニット - 4U-439-3340 ; .ラックユニット -5U-439-3362 ; .ラックユニット - 6U-439-3182 ; 未塗装: .ラックユニット - 1U-439-3198 ; .ラックユニット - 2U-439-3205 ; .ラックユニット - 3U-439-3211 ; .ラックユニット - 4U-439-3227 ; .ラックユニット -5U-439-3233 ; .ラックユニット -6U-439-3249 ; .ラックユニット -7U-439-3255 ; .ラックユニット - 8U-439-3261 ; .ラックユニット - 9U-439-3277 ; .ラックユニット -10U-439-3283 ; .ラックユニット -12U-439-3306 ;. 特長と利点:. .高品質アルミニウム製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます . IEC297 に適合する 3 mm 陽極酸化処理パネルをエッチング .ナチュラルなアン塗装またはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . IEC297仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム奥行 = 132.5mm水平ピッチ = 84HP寸法 = 483 x 132.5mmラックユニット = 9URoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO フロントパネル 1U 483 x 265.9mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro 19 インチ アルミ合金フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、環境に合わせてブラック又は未塗装タイプも用意しています。黒: .ラックユニット - 1U-439-3312 ; .ラックユニット - 2U-439-3328 ; .ラックユニット - 3U-439-3334 ; .ラックユニット - 4U-439-3340 ; .ラックユニット -5U-439-3362 ; .ラックユニット - 6U-439-3182 ; 未塗装: .ラックユニット - 1U-439-3198 ; .ラックユニット - 2U-439-3205 ; .ラックユニット - 3U-439-3211 ; .ラックユニット - 4U-439-3227 ; .ラックユニット -5U-439-3233 ; .ラックユニット -6U-439-3249 ; .ラックユニット -7U-439-3255 ; .ラックユニット - 8U-439-3261 ; .ラックユニット - 9U-439-3277 ; .ラックユニット -10U-439-3283 ; .ラックユニット -12U-439-3306 ;. 特長と利点:. .高品質アルミニウム製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます . IEC297 に適合する 3 mm 陽極酸化処理パネルをエッチング .ナチュラルなアン塗装またはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . IEC297仕様タイプ = フロントパネル色 = Black材質 = アルミニウム奥行 = 265.9mm水平ピッチ = 84HP寸法 = 483 x 265.9mmラックユニット = 1URoHS指令(10物質対応)対応