カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- CKD(2)
- EARTH MAN(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(3)
- KANA(片山チエン)(5)
- MAZDA(マツダ)(19)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- エスコ(1)
- エースクラウン(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ケニス(2)
- スケーター(5)
- フジックス[縫製用品](2)
- 制研化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「080-00129」の検索結果
特価

アジャスター RS PRO 125mm x 129 x 80mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 120mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 129最大調整高さ = 129mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 100mm x 129mm x 50mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷RS PRO 10仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 129mmRoHS指令(10物質対応)対応