カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- アズワン(6)
- ナビス(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1-8561-06」の検索結果

RS PRO ケーブルグラントキット, 径:M63, 材質:ナイロン 66 ハロゲンフリー、自消性
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷RS Pro 分離可能ケーブルグランドRS Pro 分離可能な黒色ケーブルグランドは、寸法が 72 mm x 72 mm x 39.5 mm (長さ x 幅 x 高さ)で、ねじヘッド径が 72 mm となっています。このケーブルグランドは、メートルねじサイズ 63 mm 、ピッチ 1.5 mm です。特長と利点 ハロゲンフリー ポリアミド 6.6 の材質 リングタイプシール ねじ取り付け シリコンフリー スパナ幅は 68 mm ストレインリリーフ TPE シーリング材 使用温度範囲: -40 ° C ~ 120 ° C用途 ケーブルエントリ認定 IP66等級 UL 94 v-0 認定仕様ねじの呼び = M63材質 = ナイロン 66色 = 黒保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし耐火性 = ハロゲンフリー、自消性動作温度 Min = -40℃個数 = 5代表規格 = RoHS対応、UL94V-0使用温度範囲 = -40→ → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応