カテゴリ
- 制御機器(31)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- VISHAY(69)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- WURTH ELEKTRONIK(41)
- YAGEO(33)
- BOURNS(24)
- KOA(23)
- TDK(17)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- FINDER(15)
- KEMET(14)
- 共立電気計器(13)
- MURATA(村田製作所)(13)
- INFINEON(13)
- ABRACON(12)
- エスコ(9)
- EPCOS(9)
- GB[制御機器](9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
「1.2ω」の検索結果
特価

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.2kΩ 1W ±5%
RS PRO¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W - フル広帯. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.2kΩ 0.5W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)欠品中仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1.2kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 0805, 0.1W
RS PRO¥109税込¥1201セット(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
RS PRO SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512, 1W
RS PRO¥6,498税込¥7,1481リール(1000個)7日以内出荷この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512許容差 = 0.05定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥629税込¥6921セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO SMDレジスタ, 1.2kΩ, 2512 (6432M), 1W
RS PRO¥19,980税込¥21,9781リール(4000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 1210 (3225M), 0.33W
RS PRO¥929税込¥1,0221セット(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,30W,1.2kΩ,5%
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 30Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全直径 = 1.9mm
RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W
RS PRO¥249税込¥2741セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 1.2MΩ, 2010 (5025M), 1/2W
RS PRO¥409税込¥4501セット(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:85dB,定格出力:1.2W
RS PRO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1.2Wリード長さ = 150mm寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmRS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181セット(10000個)当日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩ
RS PRO¥299,800税込¥329,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.47μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.22μF 2*5.6 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.22μF、インダクタンス2*5.6 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 36A シャーシーマウント 0.22μF 2*0.5 mH 0.6 / 1.2 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流36A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、インダクタンス2*0.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO わに口クリップ リード
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷仕様RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップ. RS Pro の高品質で有用なケーブルです。業界標準の部品で製造されている、このフレキシブル 50 Ω オスプラグ(一方の端)と、色分けされた黒と赤のワニ口クリップ(もう一方の端)です。この BNC RF 同軸ケーブルアセンブリは、 RG58/U 同軸ケーブルを使用します 及び UL AWM 1015 16 AWG ケーブルです. 特長と利点. 長さ 1.2 m インピーダンス: 50 Ω 黒色被覆 ブラッククリップとレッドクリップ BNC RF 同軸ケーブルアセンブリ、 RG58/U 同軸ケーブル UL AWM 1015 16 AWG ケーブル. RS Pro 同軸ケーブル、わに口クリップオプション. RS 品番 ; : 526-0241 : 526-0241 RS 品番 ; : 213-8224 : 213-8224. 用途. 長距離で信号を伝送するように設計された同軸タイプケーブルは、設置が簡単です。電気技術者や IT 担当者が一般的に使用し、次のようなさまざまな用途で使用します。. 無線送信機と受信機をアンテナで接続する コンピュータネットワーク ( インターネット ) 接続 衛星信号をテレビに送信する. インピーダンスとは. インピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ
RS PRO¥3,298税込¥3,6281セット(5000個)翌々日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ
RS PRO¥4,798税込¥5,2781セット(5000個)翌々日出荷から7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRS定格電力(W)0.125ケース0805動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩ
RS PRO¥239,800税込¥263,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.22μF 2*1.2 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.2 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 静電マット なし 黒, 600 mm x 1.2m, ベンチ用
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷タイプ使用 = ベンチ。以下に最適: = ベンチmm。色 = 黒。長さ = 1.2m。幅 = 600mm。表面のテクスチャのタイプ = スムース。EN61340-5-1に適合 = なし。抵抗 = 4.4 x 1,000,000Ω。材質 = ゴム。。IEC 61340-2-3、CEに準拠. RS PRO ESDベンチマット. RS PRO ESDベンチマットを紹介します。 静電放電によるESDに敏感なアイテムやアセンブリへの損傷を防ぐように設計されています。マットは、使用中に静電気を排出し、アイテムを接地して表面を摩耗から保護します。 これらのESDマットの使用場所 帯電防止マットは、電子半導体デバイス、電子コンピュータ、電子通信機器、集積回路などのマイクロエレクトロニクス業界のワークショップ又は高度なラボに設置する必要があります。特長と利点. . ESDベンチマット . ゴム製 . 10 mmスタッド付属 . はんだごてに対する耐性 . 洗浄が容易 . 低反射率. ESD安全性が重要な理由. ESDセーフマットは、ESD保護領域(EPA)の作成に役立ちます。これは、表面、物体、人及びESDの影響を受けやすい機器(ESD)のすべてが同じ電位に保たれた定義されたスペースです。これは、ゴムなどの帯電防止材を使用することで実現されます。マットは作業台のベンチ又は床に使用することができます。ESDセーフ手袋とESDセーフ靴を使用して、最適な個人の接地と保護を実現することもできます。静電放電により安全上の問題が発生し、電気部品が損傷するおそれがあるため、EPAを作ることが重要です。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ
RS PRO¥7,198税込¥7,9181セット(5000個)7日以内出荷信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
RS PRO 抵抗器, 6.2Ω, 2512 (6432M), 1.5W
RS PRO¥3,798税込¥4,1781セット(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 6.2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ RS PRO
RS PRO¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応