カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- OSG(オーエスジー)(18)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- SKC(11)
- TDT(田野井)(3)
- TRUSCO(6)
- WATERS(2)
- WRITEBEST(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- YOKE(2)
- イシハシ精工(16)
- イスカル(2)
- エスコ(6)
- カーメックス(6)
- ラクテム(2)
- ロックファスナー(2)
- 大阪魂(41)
- 測範社(2)
- 測範社(JPG)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1/2 13unc」の検索結果

ねじタップ RS PRO ハンドタップ 1/2→ 13UNC DIN, 材質 HSS
RS PRO¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷ねじサイズ = 1/2→ 13UNC。タイプ = ストレート溝。ねじ規格 = UNC。ねじ方向 = ライトハンド。個数 = 3。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンク径 = 9mm。シャンクタイプ = プレーン。ねじ山ピッチ = 13TPI
RS Pro ロックポスト f用途 スライドロック
RS PRO¥249税込¥2741袋(2個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = ロックポスト併用 = スライドロック亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro f用途 D-subコネクタ
RS PRO¥269税込¥2961袋(2個)7日以内出荷仕様併用 = D-subコネクタ亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応