カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 汎用ロジック(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • ニチコン(11)
  • 東信工業(2)
  • 日本ケミコン(9)
  • ノーブランド(1)
  • KEMET(6)
  • TDK(18)
  • 太陽誘電(3)
  • 指月電機製作所(1)
  • omron(オムロン)(44)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • EPCOS(19)
  • 日精電機[制御機器](19)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • Xiaomi(13)
  • VISHAY(12)
  • コーセル(7)
  • AVX(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μf」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1μF

    RS PRO
    ¥759~税込¥835~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(200個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.45mmRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF

    RS PRO
    ¥859税込¥945
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 1μF

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1μF

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRO

    RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4700μF

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10000μF

    RS PRO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRO

    RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc RS PRO

    RS PRO ラッチングリレー SPNO 12V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNOスイッチング電流:50 A最大スイッチング電圧 AC:440V ac長さ:39mm奥行き:15mm高さ:30.2mm寸法:39 x 30.2 x 15mmターミナルタイプ:スルーホールアプリケーションタイプ:電力コイル抵抗:48 ΩUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC06017016719). セットコイルとリセットコイルには共通のプラス接続があるため、両方のコイルを同時に励磁しないでください。 どちらのコイルも1分以上続けて励磁しないでください。. ハイパワーラッチリレー. スイッチング電流性能: 最大50 A ランプ負荷: 最大5000 W コンデンサ負荷: 最大200 μF (最小突入電流 (500 A / 10 μs)) 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC12取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC440接点最大許容電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ラッチあり
0.1μf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.1μf