カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ALBA(アルバ)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Kawasaki(2)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- RUKO(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- いすゞ自動車(4)
- スズキ(3)
- タカ印(ササガワ)(1)
- トヨタ(1)
- ホンダ(11)
- ヨシタケ(1)
- 三菱(1)
- 三菱ふそう(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10-1087」の検索結果

プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 1132mm ゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。このドライバベルトの長さは 1.132 m です。このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途仕様ベルト部 = SPA外部長 = 1150mm日付の長さ = 1132mm内径長さ = 1087mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 90mm動作温度 Min = -40℃長さ = 1132mmRoHS指令(10物質対応)対応