カテゴリ
- 制御機器(604)
- 電気材料(417)
- 機構部品(337)
- 作業服(53)
- はんだ関連・静電気対策用品(46)
- 手袋(42)
- 自動車補修部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 清掃用品(9)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 物流用品(7)
- 保管用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(88)
- 大阪魂(3,529)
- YAGEO(1,412)
- Panasonic(パナソニック)(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,164)
- サンエス(896)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(880)
- WURTH ELEKTRONIK(661)
- エスコ(555)
- MURATA(村田製作所)(486)
- 日本モレックス(molex)(380)
- KEMET(365)
- VISHAY(322)
- TRUSCO(308)
- KOA(271)
- MAC8(マックエイト)(261)
- SAMTEC(234)
- アズワン(233)
- JST(日本圧着端子製造)(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,143)
「100個」の検索結果

圧着フラグ端子 RS Pro 絶縁 青 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁フラグ幅 = 7.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)欠品中仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG
RS PRO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドRoHS指令(10物質対応)対応
ひげカバー RS PRO なし 食品産業用 なし ポリプロピレン 青
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷仕様種類 = あごひげ用マスク色 = 青使い捨て/再利用可能な = 使い捨て金属探知機対応 = なし用途 = 食品産業内容量 = 100材質 = ポリプロピレンサイズ = フリーサイズクリーンルーム用 = なし
RS Pro ロックナット M6 ステンレス鋼
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(100個)当日出荷仕様長さ = 300mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 83mm燃焼挙動 = 自消性基準適合 = UL94V-2RS標準ナイロンケーブルタイ. UL認定ナイロン6.6から製造された標準リリース不可ケーブルタイです。 ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点: 高級 さまざまな用途に最適 穴を通すのが簡単 黒とナチュラルカラーをさまざまなサイズで用意 UL94V-2等級の自消性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M8 鋼
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M5 ステンレス鋼
RS PRO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャ RS Pro スプリング M10 スチール
RS PRO(1件のレビュー)¥88税込¥971袋(100個)当日出荷仕様ねじ/ボルトサイズ = M10ワッシャータイプ = スプリング内径 = 10.2mm外径 = 16mm材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき厚さ = 2.5mmBZPスプリングスチール - メートル. スプリングワッシャ - シングルコイル
RS Pro ロックナット M4 鋼
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDNI5 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FDNI5絶縁 = 絶縁断熱材 = ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ひげカバー RS PRO なし 食品産業用 なし ポリプロピレン 白
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷仕様種類 = あごひげ用マスク色 = 白使い捨て/再利用可能な = 使い捨て金属探知機対応 = なし用途 = 食品産業内容量 = 100材質 = ポリプロピレンサイズ = フリーサイズクリーンルーム用 = なし
RS Pro ロックナット M3 ステンレス鋼
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M3RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 300mm x 7.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(100個)当日出荷仕様長さ = 300mm幅 = 7.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 539N最大バンドル直径 = 80mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 赤, ナイロン 66
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100最小使用温度 = -50℃最大使用温度 = +85℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性難燃性 カラーケーブルタイ. このナイロン6.6製のタイにより、ケーブルやその他の部品を色によって識別できます。. 定格温度: -50 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス RS Pro 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWG
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブ幅 = 4.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮, 銅全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M6 鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっきナット径M6RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ギボシ端子/圧着端子 2.5 → 6mm2, 12 → 10AWG
RS PRO¥6,198税込¥6,8181袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVCジェンダー = メス最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGブレット直径 = 5mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro完全絶縁ダブル圧着メスバレット端子. RS Pro完全絶縁メスダブル圧着バレット端子シリーズは、銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁メス圧着バレットワイヤ端子は、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M8 ステンレス鋼
RS PRO(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M8RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ
RS PRO¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス極数 = 6P4C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 非絶縁, シルバー
RS PRO¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 非絶縁エントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.7mm色 = シルバーシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズAWG = 18AWGRS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルグロメット PVC
RS PRO¥749税込¥8241袋(100個)当日出荷仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 11mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 RS Pro 絶縁 赤 0.5 → 0.75mm2, 22 → 18AWG
RS PRO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.75mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 15.2mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm長さ = 24mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, オレンジ
RS PRO¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 1ピン長さ = 8mmピン径 = 1.3mm色 = オレンジコンタクトめっき = 光沢スズコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 22AWGピン長で見積もられた長さ. RSドイツ式識別カラー付き圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のドイツ式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのドイツ式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。. これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。 最適な圧着工具及びダイについては、品番< 848-391') 848-391/及び< 848-420') 848-420/を参照のことRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 青, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJ11プラグ
RS PRO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金コネクタタイプ = モジュラープラグモジュラデータコネクタ. RS Proのネットワーク、近距離・遠距離通信用モジュラデータプラグで、RJ10、RJ45、RJ11、RJ22品があります。データコネクタには、26~24 AWGの標準ケーブルを差し込めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 金めっきりん青銅コンタクト 最大電流容量: 1.5 A 定格電圧: 30 V ac / 42 V dc ポリカーボネートの本体構造 IDCコンタクト終端RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 非絶縁, シルバー
RS PRO¥949税込¥1,0441袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 非絶縁エントリ数 = 1ピン長さ = 10mmピン径 = 2mm色 = シルバーシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGRS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ロックナット M4 ステンレス鋼
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンA2ステンレススチール - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. DIN985準拠 A2グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ304 S15)ナット径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(100個)当日出荷仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
...