カテゴリ

  • 制御機器(181)
  • 測定用品(18)
  • 電気材料(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(148)
  • エスコ(959)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(944)
  • ノーブランド(684)
  • PROST's(656)
  • TRUSCO(515)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(448)
  • コガネイ(393)
  • ParkerTAIYO(240)
  • カナフジ電工(212)
  • コクヨ(201)
  • 三菱電機(193)
  • Panasonic(パナソニック)(180)
  • Hirschmann Test & Measurement(174)
  • 河村電器産業(171)
  • 浅香工業(141)
  • 十川ゴム(138)
  • 三ツ星ベルト(117)
  • ネグロス電工(114)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(208)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000MM」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 白金抵抗温度センサ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1000℃, 250mm RS PRO

    RS Pro 白金抵抗温度センサ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1000℃, 250mm

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1000℃応答時間 = <2秒基準合致 = RoHS対応Pt100 3又は2ワイヤケーブルも用意 調整可能プロセス継手付きRTD及びサーモウェル付きRTDも用意. タイプJ及びK無機質絶縁熱電対、スライド継手付き. 調整可能プロセス継手と非接地熱接点が付いたタイプJ及びK熱電対です。. 外装材料 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 B DINヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 300mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740) RS PRO

    RS PRO ワニ口クリップ わに口クリップ(1253740)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    赤色・黒色のわに口クリップが各1個入ったセット品。 4mmシュラウドソケット接続で、CAT III、CAT IV、600V、1000Vのマルチメータテストリードセットとの併用向けアクセサリです。 すべてのアクセサリが定格電圧に対するEN61010要件を満たしています。 米国(ANSI/ESD S20.20:2014 )、欧州(BS EN61340-5-1:2007 )の静電制御基準に準拠して製造されています。
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PRO

    PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスA応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1100℃, 300mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1100℃, 300mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCギアモーター RS PRO RS PRO

    DCギアモーター RS PRO

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/K/1000/PTFE/SCA Kタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール応答時間 = 0.7秒基準合致 = IECJ、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PRO

    PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB RS PRO

    PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB

    RS PRO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 10mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 TC/J/1000/PTFE/SCA Jタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応J、K、N、Tタイプは先端溶接、PTFE熱電対. RS Pro PTFE絶縁先端溶接熱電対シリーズです。この熱電対は熱接点接地型で、1000 mmの長さで提供されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 10μF

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-100 マイラー 304mm x 200mm x 0.1mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.1mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mm RS PRO

    ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mm

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1リール(1000個)
    当日出荷
    仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF

    RS PRO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対 RS PRO

    RS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合ANSI温度範囲(℃)-40~1100熱電対KアクセサリタイプタイプK無機絶縁熱電対
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 4.7μF

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 4.7μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー

    RS PRO
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 33mm長さ = 33mm高さ = 33mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 22mm長さ = 22mm高さ = 22mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    759税込835
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3300μF

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB RS PRO

    PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスB応答時間 = 0.4 (水)、20 (空気) s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 470nF

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 220μF

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 10μF

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 10μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 10μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 21mm長さ = 21mm高さ = 21mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応