カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ニチコン(7)
- 日本ケミコン(4)
- EPCOS(2)
- Ruby-con(2)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1000uf 6.3v」の検索結果
特価

RS Pro アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 1000μF
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応