カテゴリ

  • 制御機器(975)
  • 電気材料(189)
  • 機構部品(113)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
  • 安全標識(88)
  • 物流用品(54)
  • メカニカル部品(38)
  • 測定用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 保管用品(15)
  • 作業服(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(14)
  • 作業工具(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 手袋(7)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 電動工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(181)
  • ホンダ(19,224)
  • SMC(15,080)
  • エスコ(3,496)
  • Panasonic(パナソニック)(1,196)
  • omron(オムロン)(1,045)
  • マルゼン[厨房機器](1,043)
  • アズワン(834)
  • 大阪魂(817)
  • YAGEO(680)
  • BIGM(丸山製作所)(629)
  • 三菱電機(608)
  • TRUSCO(583)
  • VISHAY(571)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](544)
  • IDEC(和泉電気)(469)
  • Merck(メルクミリポア)(423)
  • ダイヤトレンド(389)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,567)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100m」の検索結果

1,810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWG

    RS PRO
    32,980税込36,278
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = 白AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +260℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 1 / 0.2 mm断熱材 = PFAケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 1ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様断面積 = 0.079 mm2ワイヤのスタイル = BS3G210AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vストランド径 = 0.12 mmPTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様断面積 = 0.079 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -60℃最大使用温度 = 350℃コアストランド = 1 / 0.3 mm断熱材 = ガラス繊維ケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 1ストランド径 = 0.3 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Tタイプ, 100m

    RS PRO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = T、コア数 = 2、長さ = 100m、最小使用温度 = -75℃、最大使用温度 = +260℃、遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽、コアストランド = 1 / 0.2 mm、断熱材 = PFA、ケーブル形状 = マルチコア、ストランド数 = 1、ストランド径 = 0.2 mm、スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応、PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃種別単線長さ(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PFA構成1/0.2シールド導体構成(本/mm)1定格温度(℃)-75~+250RoHS指令(10物質対応)対応素線数2遮蔽非遮蔽最大動作温度(℃)+260
  • RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 100m,AWG 28 AWG

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様断面積 = 0.079 mm2シース色 = 黄AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7 / 0.12 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.71mm許容電圧 = 300 Vスタンダード メット = BS 3G 210:1996PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.12 mm. 装置用に銀めっきが施された銅ワイヤ(より線)は、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁性能を備えています。この製品は熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。. 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRO

    RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)種別より線長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5材質(シース)PVC構成7/0.254mmシールドシース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)22
  • RS PRO 黄 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 黄 100m 24 AWG

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 黄。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 赤 100m 26 AWG RS PRO

    RS PRO 赤 100m 26 AWG

    RS PRO
    4,098税込4,508
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.13 mm2。外被色 = 赤。AWGサイズ = 26 AWG。導体構成 = 7/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。外径 = 1.4mm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 100m EN 60317/20 RS PRO

    RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 100m EN 60317/20

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤのスタイル = EN 60317/20コアストランド = 1 / 0.8 mm断熱材 = PUR外径 = 0.87mm長さ = 100mストランド数 = 1ストランド径 = 0.8 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20 AWG導体材質 = 銅最大使用温度 = +155℃タイプ = 銅線通常のはんだ付け温度で、ポリウレタンコーディングから少量のトルエンジイソシアネートが発生することがあります。 このため、最大許容濃度を超えないように排煙が必要となる場合があります。. 絶縁物の色は異なる場合があります。. 絶縁銅ワイヤ. セルフフラックスのポリウレタンコーティングを施したグレード2の銅単線で、トランスやコイルなどの巻線向けです。. BS6811 Section 3-1 (IEC317-20)に適合 最大連続温度: +155 ℃ 500 gリールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様コア数 = 5断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4.95mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル最小曲げ半径 = 5 x 直径これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 赤 100m 30 AWG RS PRO

    RS PRO 赤 100m 30 AWG

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 100m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 紫 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 紫 100m 24 AWG

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 紫。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO グレー 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO グレー 100m 24 AWG

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = グレー。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 赤 100m 23 AWG RS PRO

    RS PRO 赤 100m 23 AWG

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.26 mm2。外被色 = 赤。ケーブル形状 = シングルコア。導体構成 = 3 / 0.07 mm。長さ = 100m。絶縁体 = PVC。外径 = 1.7mm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 銅。代表規格 = RoHS対応。断熱壁厚さ = 0.7mm。素線径 = 0.07 mm。。機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 青 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 青 100m 24 AWG

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 青。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 300 Vmm。動作温度 Min = 0℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3266。断熱壁厚さ = 0.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100m RS PRO

    ハザードテープ RS Pro 赤/白 PE, 75mm x 100m

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤/白バックの材質 = PE幅 = 75mm長さ = 100mプリプリント = なしRS Proポリエチレン製バリアテープ. RS Proバリアテープは、安全メッセージを表示する高視認性テープです。. 特長と利点. 非粘着性テープ 丈夫で非常に見やすい 危険を警告したり、潜在的な危険のために非常線を張ったりするのに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 黒 100m 30 AWG RS PRO

    RS PRO 黒 100m 30 AWG

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 30AWG 導体構造: 1/0.25 mm 絶縁寸法 :0.55 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 黒AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 100m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸ケーブル, 100m RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル, 100m

    RS PRO
    69,980税込76,978
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    終端処理 = 未処理終端。外径 = 6.15mm。Certificazione CPR = Fca。特性インピーダンス = 78 Ω。長さ = 100m。外被色 = グレー。導体ストランドタイプ = スタンダード。シース材質 = 塩化ビニール(PVC)℃。。RS PRO 15
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 黒 100m 26 AWG RS PRO

    RS PRO 黒 100m 26 AWG

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.13 mm2。外被色 = 黒。AWGサイズ = 26 AWG。導体構成 = 7/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 300 Vmm。動作温度 Max = +125℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3266。断熱壁厚さ = 0.4mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581. タグに「600 Vピーク - 電子機器専用」と記載されている場合があります。UL3266. UL3266ワイヤは、電気機器及び電子機器の内部配線に使用できます。300 V より線スズめっき銅導線 XLPE材質 豊富なカラーバリエーション 28、26、24、22 AWG 難燃性検証 - VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 緑 100m 30 AWG RS PRO

    RS PRO 緑 100m 30 AWG

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 30 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 30 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.25 mm?銀めっき銅線?断面面積: 0.05 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 または 100 リールで供給? RoHS仕様? 30 AWG?導体構造: 1/0.25 mm?絶縁寸法: 0.55 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 50 m?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7141) 207-7141?黒、 RS 品番 (: 207-7142) 207-7142?黄、 RS 品番 (: 207-7143) 207-7143?赤、 RS 品番 (: 207-7144) 207-7144?緑、 RS 品番 (: 207-7145) 207-7145?青: RS 品番 (: 207-7146) 207-7146?茶、 RS 品番 (: 207-7148) 207-7148? Orange RS 品番 (: 207-7149) 207-7149?グレーの RS 品番 (: 207-7151) 207-7151?紫、 RS 品番 (: 207-7152) 207-7152RS Pro ETFE 装置ワイヤオプション 100 m?黒、 RS 品番 (: 207-7156) 207-7156?緑、 RS 品番 (: 207-7157) 207-7157?ホワイト、 RS 品番 (: 207-7158) 207-7158?赤、 RS 品番 (: 207-7159) 207-7159用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
    仕様断面積 = 0.05 mm2外被色 = 緑AWGサイズ = 30 AWG導体構成 = 1 / 0.25 mm長さ = 100m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 緑 100m 24 AWG RS PRO

    RS PRO 緑 100m 24 AWG

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    断面積 = 0.2 mm2。外被色 = 緑。AWGサイズ = 24 AWG。導体構成 = 11/0.16 mm。長さ = 100m。絶縁体 = XLPE。定格電圧 = 6 kV dcmm。動作温度 Max = +105℃。導体材質 = 錫めっき銅。ワイヤのスタイル = UL3239。断熱壁厚さ = 1.5mm。素線径 = 0.16 mm。。UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. より線スズめっき銅導線 . 絶縁材質: XPLE . 豊富なカラーバリエーション . 22、24、26、28 AWG . UL758、UL1581 . 難燃性等級: VW-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVCケーブル, 緑, 100m RS PRO

    RS Pro PVCケーブル, 緑, 100m

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.3 mm2シース色 = 緑コアストランド = 3 / 0.07 mm断熱材 = PVC外径 = 1.7mm長さ = 100mストランド数 = 3許容電圧 = 250 Vストランド径 = 0.07 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 裸銅最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 機器ワイヤ機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GREY 1P U/UTP CABLE,100M RS PRO

    GREY 1P U/UTP CABLE,100M

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    0
  • RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m RS PRO

    RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1リール(100m)
    翌々日出荷
    仕様ペア数 = 1断面積 = 0.64 mm2ケーブルタイプ = マルチコアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG外径 = 4.2mmシールドタイプ = 非シールド外側シース材質 = PVCシース色 = グレー遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽スタンダード メット = Euroclass Ecaシールドなしシングルペア22 AWG. 1 // 0.643 mm (22 AWG)平型軟銅の導線にポリエチレンで絶縁を施した1対の芯をツイストし、PVC絶縁被覆で被ってあります。 各コアは識別しやすいように色分けされています。絶縁被膜は、幅広い動作環境に調和するようにグレーで着色されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 100m,AWG 26 AWG

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.124 mm2シース色 = ピンクAWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.15 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 100m外径 = 0.8mm許容電圧 = 300 Vストランド数 = 7BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 2 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の 7/0.25 mm コアストランドを 2 本備えています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 55 V 最大動作電圧: 250 V 全体径: 4.7 mm 曲げ半径: 37.6 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.34 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 4.7mm外側シース材質 = PVC定格電圧 = 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Tタイプ, 100m

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Tコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, VXタイプ, 100m

    RS PRO
    35,980税込39,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = VXコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = マイラーケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁補償ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 全ての汎用丸型ケーブル、防水性かつ極めてフレキシブル 熱電対延長タイプ、K、J、T及びN用 補償タイプ: VX(KCB)はK熱電対タイプ用、U(RCA)はR / Sタイプ熱電対用 標準導体を用意: 7/0.2 mm又は13/0.2 mm 公差等級: 2 絶縁定格: -10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 100m

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +80℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7 / 0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843-1952, RoHS対応BS1843. オールドカラーコード熱電対補償ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。 他のオールドカラー熱電対及びプローブは、「センサ/トランスデューサ - 熱電対」セクション、代表品番150-004で用意しています。. PVC絶縁VX補償ケーブル PVC絶縁フラットペア構造 導体をフラットに印加、PVC被覆全体にPVC絶縁を印加 7/0.2 mmより線導体 熱電対延長タイプ「JX」及び、「K」タイプを補償する補償タイプ「VX」 熱電対 オールラウンドな汎用ケーブルで、防水性と高い柔軟性を兼備 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 前英国規格BS1843-1952準拠の識別カラー(コア及びジャケット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対ケーブル, Jタイプ, 100m RS PRO

    RS Pro 熱電対ケーブル, Jタイプ, 100m

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 100m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = 105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmシリーズ = Type JPVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG22 非遮蔽 100m

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 芯産業用ケーブル、シールドなし RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、合計ケーブル長が 100 mm の 7 / 0.25 mm より線を 4 本備えています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 55 V 最大動作電圧: 250 V 全体径: 5.4 mm 曲げ半径: 43.2 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.34 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 22 AWGシールド有無 = 非遮蔽長さ = 100m外被色 = グレー外径 = 5.4mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG23 AWG 遮蔽 100m

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 2 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、コアストランドが 2 本、合計ケーブル長が 500 mm の 2 本で構成されています 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ): 75.5 最大動作電圧: 250V 全体径: 5 mm 曲げ半径: 40 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.25 mm2芯数 = 2AWGサイズ = 23 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m RS PRO

    RS PRO データケーブルAWG26 AWG 遮蔽 100m

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    RS Pro 4 芯編組産業用ケーブル RS Pro Multicore ケーブルシリーズをご紹介し、幅広い用途に最適です。柔軟なケーブルは、すっきり整理されたレイアウトで信頼性の高いケーブル接続に使用できる Multicore です。この RS Pro の高品質な Multicore ケーブルを使用すると、特にスペースが小さい場所やケーブルの敷設が目視できる場所で、電気機器の全体的な外観を向上させながら、トリッピングの危険性を大幅に軽減できます。 特長と利点: この RS Pro Multicore ケーブルは、 4 本の 18/0.10 mm コアストランドを備え、総ケーブル長は 100 mm です 多目的ケーブルの敷設に最適です Durable グレー PVC 保護シースと裸銅より線導体を備えたフレキシブルケーブルです このケーブルは PVC 絶縁材により優れた絶縁性を発揮し、色付きのコアとケーブルのレイアウトにより簡単かつ効率的に取り付けることができます 動作温度: -5 ℃ → +80 ℃ 導体抵抗( 20 ℃ /km ):最大 130 V 動作電圧: 250 V 全体径: 4.5 mm 曲げ半径: 36 (外径 mm x 8 ) 用途: Multicore ケーブルは、標準の電源ケーブルや同軸ケーブルよりもコアの多い電気ケーブルで、使用する用途に応じてさまざまな長さとコアがあります。特に産業用途やエンターテイメント用途において、スペースが少ない場合や、複数のケーブル接続を必要とするケーブル設備を整理する場合に最適です。Multicore ケーブルは、 . エンターテインメント及びオーディオ産業 . 機械及び工場制御装置 . 大型コントロールパッド . DINレール端子 コンベアベルト データとネットワーク セキュリティと安全性 これらのケーブルはどのような保護機能を備えていますか. 安全性と信頼性が用途に最も重要である場合に、これらの遮蔽ケーブルは安心をもたらします。各ケーブルは、黒いPVC被覆で完全に絶縁され、周囲の環境から完全に保護されています。PVCカバー自体の内側では、多心線はスズめっき銅編組で保護され、日常的な使い方ではケーブルは一切損傷を受けません。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様断面積 = 0.14 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 26 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 100mシールド構造 = ブレード外被色 = グレー外径 = 4.5mm外側シース材質 = PVCシールド/非シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.75WRoHS指令(10物質対応)対応
...