カテゴリ
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(3)
- エスコ(59)
- ナビス(アズワン)(50)
- 岡崎精工(36)
- tantore(30)
- KINGBRIGHT(28)
- SAMTEC(23)
- アズワン(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- テラオカ(13)
- omron(オムロン)(12)
- カネソウ(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- 日本緑十字社(9)
- 新ダイワ(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- EARTH MAN(7)
- 太陽工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「100mm角」の検索結果

RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:100mm 高さ:15mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 100mm。高さ = 15mm。寸法 = 150 x 100 x 15mm。熱抵抗 = 0.6℃/W。取り付け = 基板実装。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:66mm 高さ:40mm
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 66mm。高さ = 40mm。寸法 = 100 x 66 x 40mm。熱抵抗 = 0.69℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅66mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:37mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷表示された熱抵抗値は、フリーエアでフィンを垂直方向に取り付けた時の値です。長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅120mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング PC ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 120mm高さ = 37mm寸法 = 100 x 120 x 37mm熱抵抗 = 1K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO スチール 全体長500mm, 160歯
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷モジュール = 1。材料 = スチール。全体の長さ = 500mm。フェイス幅 = 10mm。ピッチセンター高さ = 11mm。柔軟性 = フレキシブル。歯の数 = 160。動作温度 Max = +100℃。。ギアラック. メートルギアラック、圧力角20 °。 ギアラックは300、500、1000 mmの長さから選択でき、ピッチは0.5モジュールから2モジュールまで様々なピッチがあります。 スチール製又はナイロン製があります。寸法公差は±0.25 mmです。
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:200mm 高さ:15mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 200mm。高さ = 15mm。寸法 = 100 x 200 x 15mm。熱抵抗 = 0.4℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅200mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:300mm 高さ:83mm
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 300mm。高さ = 83mm。寸法 = 100 x 300 x 83mm。熱抵抗 = 0.12℃/W。取り付け = 基板実装。シリーズ = 100。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅300mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:125mm 高さ:50mm
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 100mm。幅 = 125mm。高さ = 50mm。寸法 = 100 x 125 x 50mm。熱抵抗 = 1℃/W。カラー = 黒。材料 = アルミ。。熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅125mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 工具キット 23ピース VDE/1000V認証あり
RS PRO¥49,980税込¥54,9781セット7日以内出荷RS PRO 23ピース電気技術者用工具キット. RS PROのこの23ピース電気技術者用工具キットには、さまざまな工具が用意されており、DIYや業務用ユーザーに最適な包括的なキットです。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル. トルクと制御のバランスを最適化. 高品質. VDE認定ドライバ及びプライヤ. 頑丈な工具箱. 内容. ミニハックソー、ニュートラル. 6ピースラチェットビットドライバセット. ケーブルストリッパ. 自動ワイヤストリッパ. コンパクトテープメータ、3 x 16 mm. トリミングナイフ. クローハンマー、16オンス. 絶縁コンビネーションプライヤ(VDE)、180 mm. 絶縁対角カッター(VDE)、160 mm. 絶縁ロングノーズプライヤ(VDE)、160 mm. 単極電圧テスター(ショート). 絶縁マイナスドライバ(VDE)、3.0 x 100、4.0 x 100、5.5 x 125、6.5 x 150 mm. 絶縁Pozidrivドライバ(VDE)、PZ1 x 80、PZ2 x 100 mm. RS Pro 19インチプラスチック製工具箱. 大きな内部収納スペースを備えた耐摩耗性高品質プラスチック工具ボックスです。安全性を高めるために2つの安全ラッチ及び南京錠クラスプを装備しています。忙しい現場に最適です。特長及び利点. トートトレイが取り外し可能、小型部品の出し入れが簡単. ふた付きの2つの内蔵整理ケースにより、留め具や固定具の並べ替え / 保管が可能. 伸縮式キャリーハンドルにより持ち運びが簡単で、コンパクトなデザイン. 寸法: 494 x 263 x 250 mm仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ハンマー, ナイフ, プライヤ, ラチェット, 鋸, ドライバ, 巻尺, 電圧テスター個数 = 23VDE/1000V認証 = あり
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:88mm 高さ:35mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。非標準、押出成形、幅88 mm x 高さ35 mm、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 35mm寸法 = 100 x 88 x 35mm熱抵抗 = 1.4K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:88mm 高さ:25mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。 1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。 冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。 このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。仕様併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ長さ = 100mm幅 = 88mm高さ = 25mm寸法 = 100 x 88 x 25mm熱抵抗 = 1.5K/Wカラー = 黒材料 = アルミRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き
RS PRO¥489税込¥5381個7日以内出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED, 赤, スルーホール実装, リード線付き
RS PRO¥31,980税込¥35,1781セット(80個)7日以内出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = リード線付き実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 5.4 → 6.9 V光度 = 100 → 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 19.5 x 13.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター RS Pro ブラシレス 24V
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 0.75 Nm長さ = 100mm幅 = 42mm深さ = 42mm寸法 = 100 x 42 x 42 mm許容電流値 = 20 ARSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンヒーターマット RS Pro, 10 W, 100 x 100mm, 12 V dc
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様マット形状 = 角型許容入力 = 10 W長方形のマットサイズ = 100 x 100mmピーク温度 = +300℃電源電圧 = 12 V dcヒーターマットは、単体での動作には適していません。. ヒーターマット. RS Proのシリコーンヒーターマットは、標準的な加熱方式では対応しにくい場所向けに設計されています。. マットはすべて粘着式で、ガラスクロスで補強されたゴム化合物にエッチング加工済みホイルエレメントが埋め込まれています。こうした特長により、非常に堅牢ながら柔軟性の高い製品となっています。. 特長と利点. 日東電工製の接着剤で固定、性能の劣化なし. 薄型軽量. 低熱質量. 柔軟なシリコーン、エッチング加工済みホイルの加熱エレメント使用. 不規則な形状の物体に取り付け可能. 幅広い温度範囲. 240 V acタイプのマットには中央に丸穴があり、バイメタル式に対応可能. 正方形、長方形、円形品あり. 代表的用途. ヒーター生産. 自動車産業. 医療機器. GRPの修理RoHS指令(10物質対応)対応