カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- MG(旧エム・システム技研)(33)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- TT Electronics/BI(9)
- ULVAC(アルバック)(6)
- Watlow(12)
- アズワン(25)
- エスコ(24)
- オーツカ光学(13)
- コイズミ(小泉成器)(7)
- ダイヤトレンド(8)
- マキテック(22)
- 三菱電機(176)
- 岩崎電気(193)
- 日動工業(168)
- 東京コスモス電機(6)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- 東芝ライテック(454)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

RS Pro フィラメント,インジケータランプ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷仕様直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)110/200/250発光色赤寿命50000h定格電流(mA)0.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースE10
RS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mm
RS PRO¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)当日出荷から8日以内出荷仕様寸法 = 65.2 x 47.5mmパッケージ外装 = HS100熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 65.2mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。
RS PRO リードスイッチ
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(5個)8日以内出荷仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)8日以内出荷仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)8日以内出荷仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
RS PRO リードスイッチ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)8日以内出荷仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mO, 150 mO実装タイプ = スルーホール実装
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら