カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- マキタ(5)
- トヨタ(4)
- TRENDnet(4)
- WISE(若穂囲製作所)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- アズワン(2)
- EDWARDS(2)
- ニッサン(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- StarTech.com(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- cotta(2)
- Lustromedic(ラストロメディック)(1)
- KTC(1)
- 潤工社(1)
- セキスイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「105-142」の検索結果

RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥939税込¥1,0331袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66
RS PRO¥939税込¥1,0331袋(100個)7日以内出荷仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応