カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トヨタ(15)
  • 日野自動車(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • Kawasaki(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • ノーブランド(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • brembo(1)
  • MICROCHIP(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • Lienbacher(1)
  • リトルシェフクラブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-219」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = リードピン定格電流 = 30 mA直径 = 4.14mm電球サイズ = T1 1/4長さ = 20.35 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.7 lm寿命 = 3000hT-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応直径(Φmm)4.14端子の種類リードピン定格電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/4
  • カウンタ RS Pro メカニカル ねじ取付 RS Proシリーズ RS PRO

    カウンタ RS Pro メカニカル ねじ取付 RS Proシリーズ

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様カウントモード = ストロークディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 5取り付けタイプ = スクリュークランプカウント方向 = アップ桁の高さ = 4.8 mm深さ = 25mm360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属