カテゴリ

  • 制御機器(320)
  • 電気材料(161)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • メカニカル部品(23)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • 建築金物(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(24)
  • SMC(5,601)
  • BIGM(丸山製作所)(1,249)
  • 大阪魂(786)
  • エスコ(582)
  • 三木プーリ(387)
  • AMPHENOL(328)
  • ダイヤトレンド(318)
  • omron(オムロン)(302)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(209)
  • Festo(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(203)
  • コガネイ(186)
  • YAGEO(150)
  • SAMTEC(141)
  • サンワサプライ(131)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(130)
  • CKD(129)
  • アズワン(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(566)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10M2」の検索結果

関連キーワード
636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10mRS PRO
889税込978
1個
当日出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムスポンジシート 黒, 1m x 10mm x 2m RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 黒, 1m x 10mm x 2mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
材料 = ネオプレンスポンジカラー = 黒密度 = 122kg/m3幅 = 2m厚さ = 10mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 RCA x 2 10mRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
T-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10m RS PROT-SC patchlead OM2 Duplex Orange 10mRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:燈●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mm RS PRORS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mmRS PRO
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
機械チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mm RS PRORS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 20mm x 15mmRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 20mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 30mm x 35mm RS PRORS PRO チェーンガイド, タイプ 10B, 緑, 2m x 30mm x 35mmRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 30mm高さ = 35mmプロファイル = GL1B長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 10m RS PRORS PRO RCAケーブル RCA x 2 3.5 mmステレオジャック 10mRS PRO
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2mRS PRO
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応
RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2mRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃シリーズ = Washer Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応
RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2mRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RS Pro 接地型測温接点ワッ RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプJ、プローブ径10mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2mRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS Pro 接地型測温接点ワッシャ熱電対、タイプ K RS RS Pro ブレーキパッド熱電対シリーズは、低プロファイルの表面温度測定用に設計されています。接地型測温接点とスズめっき銅ワッシャを使用して設計されており、高速で正確な応答と測定が可能です。また、高温を使用してステンレススチール製熱電対先端に取り付けられた 2 m のガラス繊維絶縁ステンレススチールオーバーブレードケーブルも付属しています。 信頼性を最適化するセラミックベースのシーラント。 特長と利点: この RS Pro ワッシャ温度センサシリーズは、最高 +350 ° C の表面温度を監視し、一貫して高性能の温度測定を確実に行えるように設計されています 熱電対には、接地型測温接点と、信頼性を高めるためにステンレススチール製オーバーブレード付きの 2 m ガラス繊維絶縁フラットペアケーブルが付いています タイプ K 及び J 熱電対を用意しています シリーズのセンサにはすべて、直径 3.5 、 4 、 5 、 8 、 10 mm のワッシャが用意されています 用途: ワッシャ熱電対センサは、表面温度の測定、特に低プロファイルの温度検出方法が必要な用途に最適です。主な用途: 研究開発 モータースポーツのテスト 製造、エンジニアリング、生産環境 このシリーズには他にどのような熱電対が含まれていますか (200-0605) 200-0605 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0606) 200-0606 3.5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0607) 200-0607 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0609) 200-0609 4 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K です (200-0610) 200-0610 5 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0611) 200-0611 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0612) 200-0612 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0613) 200-0613 8 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K (200-0615) 200-0615 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ J (200-0616) 200-0616 10 mm ワッシャ熱電対 SSOB タイプ K 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 表面熱電対とは この熱電対は、表面温度の測定用に設計されています。ほとんどの熱電対には検出先端があり、熱電対ワイヤの端はこの部分で被覆又は保護チューブに覆われています。したがって、この製品は、表面温度を測定できません。表面温度検出熱電対の場合、露出溶接ワイヤ接点は、マグネット、接着剤パッチ、ワッシャ、又はボルト内に格納されており、表面にしっかりと固定されます。この熱電対センサは取り付けと利用が簡単で、センサの端にあるワッシャは、ボルト又はリベットの下に簡単に取り付けられます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプK、プローブ径10mm、プローブの長さ2m、プローブ材質銅℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長2m、代表規格IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 10MΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 10MΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
2,598税込2,858
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2m RS PRORS PRO ワッシャ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:10mm, プローブ長さ:2mRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 10mmプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +350℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = JIS
RS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRORS PRO 抵抗器, 10kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2WRS PRO
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 10MΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 10MΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 20mm x 10mm RS PRORS PRO チェーンガイド, タイプ 08B, 緑, 2m x 20mm x 10mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド08Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 08B幅 = 20mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mm RS PRORS PRO チェーンガイド, タイプ 06B, 緑, 2m x 15mm x 10mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 15mm高さ = 10mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 網込みケーブル RS PRORS PRO 網込みケーブルRS PRO
29,980税込32,978
1セット(25m)
当日出荷
仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 m ねじの呼び M30 10Hz RS PRORS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 m ねじの呼び M30 10HzRS PRO
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 超音波本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO/NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 110mm幅 = 30mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRORS PRO フロート スイッチ ステンレススチールRS PRO
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/SタイプRS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
熱電対R/Sコア数2動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2規格IEC584-3, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRORS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 2mRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材料 = ネオプレンスポンジカラー = 黒密度 = 122kg/m3裏面粘着 = なしm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。 ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。 硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。 RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグRS PRO
3,230税込3,553
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 RS PRO光ケーブル RS PRO, 2コア 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈RS PRO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様長さ = 10m伝播モード = マルチモード終端処理 = 終端処理済みコア直径 = 3mm芯数 = 2外被色 = 燈ケーブル構造 = デュプレックスファイバータイプ = OM2耐火性 = LSZH代表規格 = CE UKCA, REACH, ROHS
RS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子 SVY5-8, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWGRS PRO
4,198税込4,618特価
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10mH 0.5mA Two Stage 1MΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10mH 0.5mA Two Stage 1MΩRS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10m RS PRORS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 10mRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ RS PRORS PRO 熱収縮チューブRS PRO
1,998税込2,198
1セット(10m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプRS PRO
8,070税込8,877
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Kタイプ RS PRORS PRO 熱電対用延長ケーブル, KタイプRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対K
RS Pro 熱電対ケーブル, Jタイプ, 25m RS PRORS Pro 熱電対ケーブル, Jタイプ, 25mRS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様熱電対タイプ = Jコア数 = 2長さ = 25m最小使用温度 = -10℃動作温度 Max = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = フラットペアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmシリーズ = Type JPVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィルタメディア RS PRORS PRO フィルタメディアRS PRO
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ RS PRO電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブRS PRO
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 1m認定規格 = EN61111 Class 0滑り止め = あり色 = Black表面形 = リブBSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 酸、オイル、低温に対する耐性 スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 . 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。 工学 公共事業 構造 保守 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
...