カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 電気材料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • マスプロ電工(53)
  • PISCO(ピスコ)(31)
  • bitstrong(ビットストロング)(30)
  • I-VALUE(27)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • フジトク(18)
  • CKD(16)
  • DXアンテナ(14)
  • イマオコーポレーション(13)
  • オルファ(13)
  • 潤工社(10)
  • 日東工器(10)
  • 東洋バルヴ(9)
  • エスコ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エレコム(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10bs」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 89.1 x 35 x 30.3mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 89.1 x 35 x 30.3mm外部長さ = 89.1 mm外部幅 = 35 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 網込みケーブル RS PRO

    RS PRO 網込みケーブル

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1セット(25m)
    当日出荷
    仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.5 x 63.6 x 30.3mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.7 x 89.7 x 55.1mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm外部長さ = 114.7 mm外部幅 = 89.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 222.1 x 145.9 x 55.9mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm外部長さ = 222.1 mm外部幅 = 145.9 mm外部高さ = 55.9 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 250 x 250 x 100mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 250 x 250 x 100mm外部長さ = 250 mm外部幅 = 250 mm外部高さ = 100 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ

    RS PRO
    689税込758
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 15極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 15極

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 30.81mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.04mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 39.14 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.4 x 63.7 x 55.1mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 114.4 x 63.7 x 55.1mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm外部長さ = 114.4 mm外部幅 = 63.7 mm外部高さ = 55.1 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm外部長さ = 60 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 165.8 x 127.3 x 76.3mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 165.8 x 127.3 x 76.3mm

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 165.8 x 127.3 x 76.3mm外部長さ = 165.8 mm外部幅 = 127.3 mm外部高さ = 76.3 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弓鋸刃 RS Pro RS PRO

    弓鋸刃 RS Pro

    RS PRO
    789税込868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様刃の長さ = 150 mmインチあたりの歯数 = 32材質 = ハイカーボンスチールRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS PRO 接続式端子台 RKシリーズ RS PRO

    RS PRO 接続式端子台 RKシリーズ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ:RKケーブルサイズ:22 → 11 AWGケーブルCSA:0.2 → 4mm2色:青定格電流:40A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:800 V動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃UL、CSA、NEMKO、GOST. 互換性については、ジャンパバーを参照. 標準フィードスルー. DINレール取り付け端子。Gプロファイル(BS5825:1990準拠非対称)とトップハットプロファイル(BS5584:1978準拠対称)レールの両方に対応する汎用取り付けフットクランプ付きで、すべての用途に対応する幅広い機能を備えています。 2.5から10 mm2の端子には、共通のエンドカバーとパーティションがあり、クロス接続用の10極ジャンパバー付きでどちらの面にもマーカーを容易に取り付けることができます。
  • RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRO

    RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 伸縮フィルム, 500mm x 300m RS PRO

    RS Pro 伸縮フィルム, 500mm x 300m

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 伸縮フィルム色 = ピンク長さ = 300m厚さ = 0.025mm幅 = 500mm散逸 = あり導電性 = N帯電防止 = あり帯電防止 = NEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 10^10ΩBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 帯電防止伸縮フィルム. この帯電防止伸縮フィルムは、25ミクロン厚の静電気散逸フィルムから作られています。 手や機械のラッピングに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    熱電対J
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm寸法 = 53.04 x 10.85 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護
  • D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PRO

    D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃ストレートプラグ/ソケット. 機械加工コンタクト付きのコネクタ BS9523、F0010、F0018に適合 はんだバケットタイプのコンタクトとアース用フィンガー付きのプラグシェルにより、RFI/EMIから確実に保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンジット ジャックチェーン RS PRO

    RS PRO コンジット ジャックチェーン

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。規格BS EN 50086呼び寸法(mm)#8仕上亜鉛めっき継手ジャックチェーン
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 79.9 x 54.9 x 25.5mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 79.9 x 54.9 x 25.5mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 79.9 x 54.9 x 25.5mm外部長さ = 79.9 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 25.5 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 171.9 x 120.9 x 55mm RS PRO

    RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 171.9 x 120.9 x 55mm

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 55mm外部長さ = 171.9 mm外部幅 = 120.9 mm外部高さ = 55 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弓鋸刃 RS Pro RS PRO

    弓鋸刃 RS Pro

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 12.5mm刃の厚さ = 0.63mmインチあたりの歯数 = 24材質 = バイメタルRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
  • 弓鋸刃 RS Pro RS PRO

    弓鋸刃 RS Pro

    RS PRO
    979税込1,077
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様刃の長さ = 300 mm幅 = 0.63mm刃の厚さ = 12.5mmインチあたりの歯数 = 18材質 = バイメタルRS品番 ; 783-9959 783-9959 及び ; 783-9956 783-9956 は100本入りパックです。 RS品番 ; 783-9943 783-9943 は10本入りパック. 弓鋸刃 - RS. BS 1919:1993及びISO 2336に準拠した高品位シェフィールド鋼製の高品質な汎用弓鋸刃のセットです。 精密加工、熱処理済み。. フレキシブルバイメタルHSS フレキシブルな合金に高速度鋼製の刃先を電子ビーム溶接。 通常の使用では破損することがなく、ほぼすべてのタイプのスチールを切断できます。 ハイカーボンスチール 軟質金属やプラスチックなど、比較的軟らかい材料の切断にはハイカーボンスチール刃が最適です。 適切な歯数(TPI)を選択 切断する材料の厚さとタイプに応じて選択してください。 材料に歯がまたがってはならず、少なくとも3本の歯が常に接触した状態にする必要があります。 したがって、断面が薄い場合は歯数最大の刃を使用してください。
  • RS Pro 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:24.5mm 荷重:10N RS PRO

    RS Pro 引張りばね 外径:3.5mm 長さ:24.5mm 荷重:10N

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 24.5mm最大延長長さ = 41.80mm外径 = 3.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 10Nスプリングレート = 0.49N/mmDIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRO

    RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
  • RS PRO マルチメータ用 自動車テストリードキット RS PRO

    RS PRO マルチメータ用 自動車テストリードキット

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = 自動車テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃必要に応じて、関連のあるIEC1010 (BS EN61010)等級がキットのコンポーネントに表記されています。. RS Pro車載テストキット. エンジニア向けに設計された高品質のテストリードキットです。. 車載テストリードキット. 赤 / 黒の二重絶縁シリコンテストリード 赤 / 黒のロングリーチプローブ 赤 / 黒の完全絶縁されたワニ口クリップ 赤 / 黒の超薄型バックプローブには、ケーブル貫通アダプタを装着 赤 / 黒の拡張バックプローブ 赤 / 黒のヘビーデューティバックプローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 同軸ケーブル RS PRO

    RS PRO 同軸ケーブル

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1セット(100m)
    7日以内出荷