カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(86)
  • 三木プーリ(291)
  • エスコ(282)
  • TRUSCO(214)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(186)
  • シロクマ(153)
  • Panasonic(パナソニック)(152)
  • YAMAZEN(山善)(138)
  • アイリスオーヤマ(99)
  • WAKI(和気産業)(97)
  • BEST(ベスト)[金物](74)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(64)
  • 不二貿易(63)
  • 福井金属工芸(63)
  • 山崎実業(62)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(61)
  • GIVI(ジビ)(56)
  • サンワサプライ(52)
  • 吉川化成(51)
  • イチネンTASCO(50)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10kg」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m

    RS PRO
    ¥709税込¥780
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m

    RS PRO
    ¥839税込¥923
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 5mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール RS PRO

    RS PRO フロート スイッチ ステンレススチール

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VESA, RS PRO RS PRO

    VESA, RS PRO

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1リール(10m)
    欠品中
    仕様バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A

    RS PRO
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm RS PRO

    RS Pro ESDラック 250mm x 155mm x 390mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ラック仕切り = 20キャビネット奥行き = 250mmキャビネット高さ = 155mmキャビネット幅 = 390mmEN61340-5-1、IEC61340-5-3、ICE61340-2-3. RS Pro SMDリールスチールラック、仕切り板付き. RS Pro SMDリールラック、仕切りフープ付き このラックは黒色の導電ポリプロピレン製で、20個の表面実装デバイス(SMD)テープとリールを収納します。 このラックには、ステンレススチール製の10枚の仕切りフープと最大15 mm幅のテープ又はリールが付属しています。. 特長と利点: 黒色ポリプロピレン製の導電ラック ステンレススチール製の仕切り板10枚 フープ形状の仕切り板 最大容量: テープとリール20本 テープ / リールの最大幅: 15 mm 重量: 0.8 kg
  • RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A

    RS PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンジット ジャックチェーン RS PRO

    RS PRO コンジット ジャックチェーン

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様継手タイプ:ジャックチェーン●呼び寸法:#8●仕上げ:亜鉛めっき●基準適合:BS EN 50086●1袋 =10 m. ジャックチェーン. シングルリンク懸架鎖、長さ10 m、リンク27個/m、黒ワニス、又は亜鉛めっき仕上げ。 使用荷重が10 kgあり、ドームカバー(品番 < 608-165') 608-165 及びオスフック(品番< 608-266') 608-266 と組み合わせて使用し、コンジット、パイプ照明などの懸架に最適です。規格BS EN 50086呼び寸法(mm)#8仕上亜鉛めっき継手ジャックチェーン
  • RS PRO ベンチブラケット RS PRO

    RS PRO ベンチブラケット

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 作業台ブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 壁面ブラケット RS PRO

    RS PRO 壁面ブラケット

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ウォールブラケットRS Pro 作業台拡大鏡アクセサリ. RS Pro 作業台拡大鏡で使用する高品質な業務用作業台拡大鏡アクセサリ製品です。. RS Pro 壁面ブラケット(855-5924). クランプ取り付け拡大鏡に対応し、摩擦に強く頑丈な壁面ブラケット ねじ4本で確実に固定. RS Pro ねじ止め作業台ブラケット(855-5927). 耐久性のあるスチールねじ止め作業台ブラケット ねじ3本で優れた安定性を確保. RS Pro ヘビーデューティテーブルベース(855-5930). 作業台で作業中でも拡大鏡を使用でき、安全に取り付けできる耐摩擦性を備えたランプベース(10 kg). RS Pro フロアスタンド(855-5921). 滑らかに回転する4輪のホイールを搭載し、床に設置して簡単に移動が可能 高さ調節可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ライトデューティ ベース / アーム RS PRO

    RS PRO ライトデューティ ベース / アーム

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アームタイプ = ソリッドクロスRSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm
  • ステムスイベルキャスター RS Pro RS PRO

    ステムスイベルキャスター RS Pro

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M10内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 54mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 39mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルTWシリーズ家具キャスター. 半円形ホイールカバー 黒仕上げ
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応