カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「111-5762」の検索結果

RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット
RS PRO¥699税込¥7691個当日出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応