カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- ADAM elements(20)
- CKD(8)
- Hongfa(ホンファ)(9)
- IDEC(和泉電気)(36)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- JAPANNEXT(22)
- LiTime(7)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- エスコ(17)
- サンワサプライ(6)
- マリンテック(20)
- 三菱電機(23)
- 北陽電機(7)
- 大橋産業(BAL)(7)
- 富士倉(8)
- 日動工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「12V10A」の検索結果
特価

RS Pro タイマリレー マルチ動作
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 110V dc
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コイル電圧:110V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:10 A最大スイッチング電流 AC:10 A最大スイッチング電流 DC:12 Aターミナルタイプ:基板ピンコイル抵抗:22.8 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:30Vアプリケーションタイプ:インターフェース長さ:29mm奥行き:12.6mm高さ:28mm寸法:29 x 12.6 x 28mm最大スイッチング電源 AC:1 VARS Pro RFTシリーズSPCOリレー. RS Pro RFTシリーズ単極ミニチュアインターフェイスリレー(LEDインジケータあり)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械製造、HVACなどの産業用途に役立ちます。. 特長と利点. 単極10 Aプラグインインターフェイスリレー. LEDインジケータ. 金めっきコンタクト. DINレール対応のアセンブリ用ベースは別売りコイル定格電圧(V)DC110取付方式プラグイン接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC30V 12A
LEDストリップ RS Pro, 白 5m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 5mLED色 = 白色温度 = 2700 → 3200K1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP20定格電流 = 2ARS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長:. LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP20 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応