カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- Panasonic(パナソニック)(14)
- Qlight(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- omron(オムロン)(5)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- 東芝(4)
- FDK(4)
- brembo(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- イノアック(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ネグロス電工(3)
- パイロット(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- ALPSystems(3)
- ケナメタル(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12lr」の検索結果
特価

電圧インジケータ RS PRO(1241961)
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷直流電圧(V)750交流電圧(V)750仕様最大電圧 = 750V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 750 V, CAT IV 600 VRCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 1.5 V単四電池、1.5 V IEC LR03電源 = 電池寸法 = 68 x 29 x 239mm重量 = 230g高さ = 239mm長さ = 68mm動作温度 Max = +50℃幅 = 29mmCAT IV 600 V / CAT III 750 V. 電池と取扱説明書. RS Pro IVT10電圧テスターLED. RS Pro IVT 10 2極電圧 / 導通テスターは頑丈で使いやすい製品です。. 特長と利点. LED表示付き2極テスト 電圧表示範囲: 12 → 750 V ac/dc 内蔵単極テストで、位相検出 ロータリフィールド表示 導通ブザー 超高輝度白色LEDトーチ ねじ止め式先端アダプタには、直径2又は4 mmのプローブ先端を選択 セルフテスト 屋外用のIP65噴射水及び防塵保護 便利なバッテリドアが付いたコンパクト設計 電力要件: 2 x 1.5 V IEC LR03又は単四電池 寸法: 68 mm x 239 mm x 29 mm IP2Xテストプローブ(伸縮可能なプローブ先端シュラウド) 仕様: 電圧テスト - シリーズ 12 → 750 V ac/dc 導通テスト - しきい値 ; - 200 k Ω幅(mm)68高さ(mm)239質量(g)230奥行(mm)29電源バッテリ適合規格CAT III 750 V、 CAT IV 600 V抵抗(Ω)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-防塵防水性能IP65導通チェックありRoHS指令(10物質対応)対応