カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • M&H(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 富士電機(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • ホンダ(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SIEMENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v ba7s led」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mA

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h直径(Φmm)6.8定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光長さ(mm)20直径(Φmm)6.8定格電圧(V)6発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)200光束(Lm)5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベースBA7s