カテゴリ

  • 制御機器(126)
    • 光エレクトロニクス製品(4)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(87)
  • 共立電子産業(4)
  • エーモン(13)
  • ELPA(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • ノーブランド(9)
  • カシムラ(100)
  • マリンテック(213)
  • YEC(3)
  • IDEC(和泉電気)(218)
  • ブロードウォッチ(184)
  • ODELIC(オーデリック)(155)
  • omron(オムロン)(105)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • Qlight(85)
  • DELTA(デルタ)(80)
  • プロテック(63)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 mA RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 mARS PRO(1件のレビュー)
2,110税込2,321特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dcRS PRO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
RS PRO LED表示灯 点滅 RS PRORS PRO LED表示灯 点滅RS PRO(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED
RS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dc RS PRORS Pro 表示灯, 赤 20.6mm, 12 V dcRS PRO(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)16.6定格電圧(V)12dc端子の種類リードピン取付穴(mm)20.6発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)23
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 丸型RS PRO
729税込802特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED灯RS PRO
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dc RS PRORS Pro 表示灯, 緑 20.8mm, 12 V dcRS PRO
429税込472
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータ、20 mm取り付け. 動作温度 -25 → +125 ℃ 難燃性安全等級UL94V-2の黒色ナイロンボディ 接触抵抗 最大30 mΩ長さ(mm)14.6直径(Φmm)23定格電圧(V)12dc端子の種類ファストン、はんだラグ取付穴(mm)20.8発光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色
RS PRO IP65 LEDテープ RS PRORS PRO IP65 LEDテープRS PRO
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤RS PRO
899税込989
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IP20 LEDテープ RS PRORS PRO IP20 LEDテープRS PRO
3,110税込3,421
1個
当日出荷から7日以内出荷
●シリーズ:LS ●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑RS PRO
899税込989
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型 RS PROパイロットライト完全ユニット(サウンダ付き) RS PRO LED灯 LEDtecシリーズ 赤 丸型RS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 5 ARS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
959税込1,055
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro タイマリレー マルチ動作 RS PRORS Pro タイマリレー マルチ動作RS PRO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)12発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)60光束(Lm)1.89RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXR24E, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q8P3CXXR24E, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP67取付け方法パネル取付定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズ(mm)5
RS PRO リレー 24V dc RS PRORS PRO リレー 24V dcRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,200税込1,320
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 50 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 1.9 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。直径(Φmm)5端子の種類ウェッジ定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
RS PRO 光電センサ バレル形 RS PRORS PRO 光電センサ バレル形RS PRO
16,570税込18,227
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO リレー 12V dc, RS PRORS PRO リレー 12V dc,RS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro LED表示灯 Q8P3CXXG24E, 緑 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 Q8P3CXXG24E, 緑 8mm, 24 V dcRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 22.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。長さ(mm)27.7直径(Φmm)10.29定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4電球ベースウェッジ
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。長さ(mm)20直径(Φmm)5定格電圧(V)12発光色クリア寿命3000h定格電流(mA)30光束(Lm)0.73RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースウェッジ
RS Pro LED表示灯, 青 6mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 青 6mm, 24 V dcRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 21 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm ワイヤ終端: 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS PRO 押しボタンスイッチ 3 A RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ 3 ARS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 黄 6mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 黄 6mm, 24 V dcRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 27 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 8 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚: 7 mm 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 6mm, 24 V dcRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはワイヤ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm ワイヤ終端 200 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 100000時間長さ(mm)21定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)6発光色定格電流(mA)20光度(mcd)8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)3IP評価IP67
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリ端末仕様はんだ保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-モーメンタリ, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-モーメンタリ, パネルマウントRS PRO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性モーメンタリ端末仕様はんだ保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250
RS PRO 監視リレー 非対称 RS PRORS PRO 監視リレー 非対称RS PRO
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
仕様電源電圧:12 → 230 V ac/dc取り付けタイプ:DINレール接点構成:SPDTターミナルタイプ:ねじ幅:17.5mmUL認定. LART - 非対称リサイクルタイマ. 17.5 mm DINレールハウジングに収められた非対称リサイクルの多電圧タイマ、LARTです。. オン / オフリサイクル機能 オンレンジとオフレンジを別々に調整 7つの時間レンジを選択可能 選択した時間レンジの徴調整 マイクロプロセッサベース 多電圧入力 SPDTリレー出力 x 1 電源及びタイミングのステータスを表す緑色のLED表示 リレーステータスを表す赤色LED表示 幅: 17.5 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 24V ac RS PRORS PRO リレー 24V acRS PRO
2,170税込2,387
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,060税込1,166
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。直径(Φmm)10.29端子の種類ウェッジ定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウント RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-On, パネルマウントRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:<811-8409')811-8409/、<811-8418')811-8418/、<811-8411')811-8411/、<811-8392')811-8392/、<811-8402') 811-8402/、<811-8405')811-8405/、<811-8386')811-8386/、<811-8395')811-8395/、<811-8398')811-8398/、<811-8421')811-8421/、<811-8430')811-8430/、<811-8433')811-8433/、<811-8415')811-8415/、<811-8424')811-8424/、<811-8427')811-8427/<モメンタリ>RS品番:<811-8452')811-8452/、<811-8455')811-8455/、<811-8449')811-8449/、<811-8443')811-8443/、<811-8437')811-8437/、<811-8446')811-8446/、<811-8461')811-8461/、<811-8465')811-8465/、<811-8459')811-8459/、<811-8468')811-8468/、アンチバンダル16mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、リング照光式(5色から選択可能)12V/24VLEDオプション、IP67パネル上保護アクチュエータの種類丸型定格電圧(V)AC250接点構成SPDTボタン色動作特性ラッチ端末仕様はんだ保護等級IP65、IP67照明ありLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)16実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250
LED表示灯 RS PRO RS PROLED表示灯 RS PRORS PRO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応